カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
  • コガネイ(10)
  • TRUSCO(7)
  • SURE(石崎電機製作所)(6)
  • 廣杉計器(4)
  • DiodesZetex(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 永興電機工業(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 岩田製作所(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 富士電機(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • 東洋技研(2)
  • 三商(2)
  • 住商モンブラン(2)
  • SWAGE-LINE(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS-202」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
転造ボールねじFSS型(搬送用) NSK(日本精工)転造ボールねじFSS型(搬送用)NSK(日本精工)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D1835 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D1835NSK(日本精工)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】1600【最大Lt-L】1659寸法L1(mm)【ねじ軸】22精度【リード変動(vu)】0.04【リード誤差(ep)】0.065寸法La(mm)【ねじ軸】1735寸法Lt(mm)【ねじ軸】1713外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)54寸法L0(mm)【ねじ軸】1835リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D1435 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D1435NSK(日本精工)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】1200【最大Lt-L】1259寸法L1(mm)【ねじ軸】22精度【リード変動(vu)】0.035【リード誤差(ep)】0.054寸法La(mm)【ねじ軸】1335寸法Lt(mm)【ねじ軸】1313外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)54寸法L0(mm)【ねじ軸】1435リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D0908 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D0908NSK(日本精工)
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】700【最大Lt-L】759寸法L1(mm)【ねじ軸】22精度【リード変動(vu)】0.027【リード誤差(ep)】0.04寸法La(mm)【ねじ軸】835寸法Lt(mm)【ねじ軸】813外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)54寸法L0(mm)【ねじ軸】908リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D0608 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D0608NSK(日本精工)
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】400【最大Lt-L】459寸法L1(mm)【ねじ軸】22精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】535寸法Lt(mm)【ねじ軸】513外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)54寸法L0(mm)【ねじ軸】608リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D0708 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D0708NSK(日本精工)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】500【最大Lt-L】559寸法L1(mm)【ねじ軸】22精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】635寸法Lt(mm)【ねじ軸】613外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)54寸法L0(mm)【ねじ軸】708リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D0508 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D0508NSK(日本精工)
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】300【最大Lt-L】359寸法L1(mm)【ねじ軸】22寸法La(mm)【ねじ軸】435寸法Lt(mm)【ねじ軸】413外径d(Φmm)【ねじ】20寸法LO(mm)【ねじ軸】508
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D1035 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D1035NSK(日本精工)
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】800【最大Lt-L】859精度【リード変動(vu)】0.027【リード誤差(ep)】0.04外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)54ねじ軸仕様【寸法(L0)】1035【寸法(L1)】22【寸法(La)】935【寸法(Lt)】913リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D1235 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D1235NSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】1000【最大Lt-L】1059精度【リード変動(vu)】0.03【リード誤差(ep)】0.046外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)54ねじ軸仕様【寸法(L0)】1235【寸法(L1)】22【寸法(La)】1135【寸法(Lt)】1113リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D0808 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D0808NSK(日本精工)
83,980税込92,378
1個
6日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】600【最大Lt-L】659寸法L1(mm)【ねじ軸】22精度【リード変動(vu)】0.025【リード誤差(ep)】0.035寸法La(mm)【ねじ軸】735寸法Lt(mm)【ねじ軸】713外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)54寸法L0(mm)【ねじ軸】808リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5020SS-2Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5020SS-2Z-C5Z10NSK(日本精工)
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1837ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)50ねじ軸仕様【径】50【谷径(dr)】44.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】68100基本定格荷重Coa(N)【静定格】174000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)4020
直動部品カテゴリ