カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • 清水製作所[継手](243)
  • イハラサイエンス(53)
  • フジトク(45)
  • SUS(エスユーエス)(40)
  • 岩田製作所(29)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](21)
  • アルトコーポレーション(19)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • 澤村電気工業(18)
  • キングジム(13)
  • brembo(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(12)
  • タカチ電機工業(11)
  • TRUSCO(10)
  • エスコ(9)
  • ケナメタル(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS12」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
  • 転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用) NSK(日本精工)

    転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用)

    NSK(日本精工)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途リード(mm)5
  • 転造ボールねじFSS型(搬送用) NSK(日本精工)

    転造ボールねじFSS型(搬送用)

    NSK(日本精工)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷