カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • CKD(65)
  • KANA(片山チエン)(540)
  • MAZDA(マツダ)(739)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • SMC(93)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • エスコ(33)
  • スバル(74)
  • トヨタ(70)
  • ニッサン(44)
  • パール金属(27)
  • ホンダ(160)
  • ミツビシ(460)
  • 三菱ふそう(30)
  • 住友重機械工業(37)
  • 日野自動車(40)
  • 旭計器工業(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b49」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NSK(日本精工)(16件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6321 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6321

    NSK(日本精工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】6321CM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105呼び番号6321シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7300形

    NSK(日本精工)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7300番台

    NSK(日本精工)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6321ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6321ZZ

    NSK(日本精工)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】6321ZZCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105呼び番号6321シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6321DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6321DD

    NSK(日本精工)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】6321DDU寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105呼び番号6321シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列円すいころ軸受 30321 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30321

    NSK(日本精工)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)225幅B(mm)【内輪】49番号【NSK】HR30321J許容回転数(min-1[r.p.m])1600内径d(Φmm)105幅C(mm)【外輪】41幅T(mm)53.5呼び番号HR30321J基本定格荷重Cor(N)565000基本定格荷重Cr(N)455000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU321MCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU321MCM

    NSK(日本精工)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NU321UAMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法FW(mm)133
  • 単列円筒ころ軸受 NU321MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU321MC3

    NSK(日本精工)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NU321UAMC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法FW(mm)133
  • 単列円筒ころ軸受 NU321WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU321WC3

    NSK(日本精工)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NU321WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法FW(mm)133
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7321BMDB NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受 7321BMDB

    NSK(日本精工)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】7321BDB寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)119作用点距離a0(mm)187.4呼び番号7321B
  • 単列円筒ころ軸受 NJ321WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ321WC3

    NSK(日本精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NJ321WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法FW(mm)133軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NJ321EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ321EMC3

    NSK(日本精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NJ321EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321基本定格荷重Cor(N)480000基本定格荷重Cr(N)425000寸法FW(mm)133軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 万能組合せアンギュラ軸受 NSK(日本精工)

    万能組合せアンギュラ軸受

    NSK(日本精工)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6321ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6321ZZC3

    NSK(日本精工)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】6321ZZC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105呼び番号6321シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6321C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6321C3

    NSK(日本精工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】6321C3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105呼び番号6321シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NU321W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU321W

    NSK(日本精工)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NU321W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法FW(mm)133
  • 単列円筒ころ軸受 NU321EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU321EMC3

    NSK(日本精工)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NU321EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321基本定格荷重Cor(N)480000基本定格荷重Cr(N)425000寸法FW(mm)133
  • 単列円筒ころ軸受 NU321EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU321EMCM

    NSK(日本精工)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NU321EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321基本定格荷重Cor(N)480000基本定格荷重Cr(N)425000寸法FW(mm)133
  • 単列円筒ころ軸受 NU321EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU321EM

    NSK(日本精工)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NU321EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321基本定格荷重Cor(N)480000基本定格荷重Cr(N)425000寸法FW(mm)133
  • 単列円筒ころ軸受 NF321W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF321W

    NSK(日本精工)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NF321W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法Ew(mm)195基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)340000
  • 単列円筒ころ軸受 NF321MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF321MC3

    NSK(日本精工)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NF321MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法Ew(mm)195基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)340000
  • 単列円筒ころ軸受 NF321M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF321M

    NSK(日本精工)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NF321M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法Ew(mm)195基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)340000
  • 単列円筒ころ軸受 NJ321W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ321W

    NSK(日本精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NJ321W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法FW(mm)133軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列アンギュラ玉軸受 7321BM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7321BM

    NSK(日本精工)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    接触角(°)40外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】7321B寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)199取付関係寸法(最小Da)(Φmm)211作用点a(mm)93.7呼び番号7321B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NJ321EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ321EM

    NSK(日本精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NJ321EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321基本定格荷重Cor(N)480000基本定格荷重Cr(N)425000寸法FW(mm)133軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 N321WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N321WC3

    NSK(日本精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】N321WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法Ew(mm)195基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)340000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 N321W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N321W

    NSK(日本精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】N321W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法Ew(mm)195基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)340000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 N321M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N321M

    NSK(日本精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】N321M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法Ew(mm)195基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)340000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NJ321EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ321EMCM

    NSK(日本精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NJ321EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321基本定格荷重Cor(N)480000基本定格荷重Cr(N)425000寸法FW(mm)133軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列アンギュラ玉軸受 7321AM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7321AM

    NSK(日本精工)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    接触角(°)30外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】7321A寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)199取付関係寸法(最小Da)(Φmm)211作用点a(mm)72.1呼び番号7321A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • リニアガイド NSシリーズ(ベアリングブロック単体) NAS20JMNPCZ1AA// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(ベアリングブロック単体) NAS20JMNPCZ1AA//

    NSK(日本精工)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ20寸法組立品:【W2】19.5【E】6【高さH】28【幅W】59ベアリングJM精度並級取付穴【B】49長さL47.2予圧微予圧取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M6×1×9