カテゴリ

  • メカニカル部品(414)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(40)
  • BIGM(丸山製作所)(2,517)
  • CKD(625)
  • Festo(590)
  • IKO(日本トムソン)(841)
  • JTC(752)
  • KEMET(397)
  • KITO(キトー)(966)
  • MAZDA(マツダ)(3,312)
  • SMC(14,728)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,182)
  • イトーキ(440)
  • エスコ(814)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,529)
  • トヨタ(903)
  • ニッサン(2,857)
  • ホンダ(4,776)
  • 三菱ふそう(724)
  • 三菱電機(503)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c4」の検索結果

関連キーワード
415件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6210C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6210C4

    NSK(日本精工)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】6210C4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50呼び番号6210シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6219C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6219C4

    NSK(日本精工)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK】6219C4寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)95呼び番号6219シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6218C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6218C4

    NSK(日本精工)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】6218C4寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90呼び番号6218シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6212C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6212C4

    NSK(日本精工)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)110幅B(mm)22番号【NSK】6212C4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60呼び番号6212シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6207C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6207C4

    NSK(日本精工)
    ¥819税込¥901
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】6207C4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35呼び番号6207シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6208C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6208C4

    NSK(日本精工)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】6208C4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40呼び番号6208シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6204C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6204C4

    NSK(日本精工)
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6204C4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20呼び番号6204シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6216C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6216C4

    NSK(日本精工)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)140幅B(mm)26番号【NSK】6216C4寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)80呼び番号6216シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6209C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6209C4

    NSK(日本精工)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】6209C4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45呼び番号6209シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6217C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6217C4

    NSK(日本精工)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK】6217C4寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85呼び番号6217シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6214C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6214C4

    NSK(日本精工)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)125幅B(mm)24番号【NSK】6214C4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)70呼び番号6214シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6211C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6211C4

    NSK(日本精工)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】6211C4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55呼び番号6211シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6220C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6220C4

    NSK(日本精工)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】6220C4寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100呼び番号6220シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6213C4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6213C4

    NSK(日本精工)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)120幅B(mm)23番号【NSK】6213C4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)65呼び番号6213シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4隙間

    NSK(日本精工)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6400番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6400番台 開放形 C4隙間

    NSK(日本精工)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間

    NSK(日本精工)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

    NSK(日本精工)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリング番台6200
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
    荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1002FA-4-C3T4 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1002FA-4-C3T4

    NSK(日本精工)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】219ボール径(Φmm)2リード(mm)4有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.2【長さ】L0330【La】275【Lt】260ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1003FA-4-C3T4 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1003FA-4-C3T4

    NSK(日本精工)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】300【最大】319ボール径(Φmm)2リード(mm)4有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.2【長さ】L0430【La】375【Lt】360ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1001FA-4-C3T4 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1001FA-4-C3T4

    NSK(日本精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】100【最大】119ボール径(Φmm)2リード(mm)4有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.2【長さ】L0230【La】175【Lt】160ねじれ方向右
  • ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)

    ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-4K NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-4K

    NSK(日本精工)
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)8番号【NSK名番】4_FC-4Kトルク容量(N・m)0.31内径Fw(Φmm)4幅C(mm)6
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
  • ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工)

    ボールねじサポート用軸受

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 17TAC47SU NSK(日本精工)

    ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 17TAC47SU

    NSK(日本精工)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    ・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。
    外径D(Φmm)47幅B(mm)15番号【NSK】17TAC47CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)34寸法D2(mm)39.6内径d(Φmm)17寸法d1(mm)27.2寸法d2(mm)34許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8000寸法r1(最小)(mm)0.6
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリングユニット 4穴 40mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 4穴 40mm

    NSK(日本精工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファ
    仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:133.4mm●幅:133.4mm●深さ:42.5mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:111.1mm●コード番号:213-3017アズワン品番65-8051-06
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1001KA-3P-C3Z4 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1001KA-3P-C3Z4

    NSK(日本精工)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。
    ストローク【Ls呼び】100【Ls最大】110ボール径(Φmm)2リード(mm)4有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.2【長さ(L0)】230【長さ(La)】175【長さ(Lt)】160【長さL1】165ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1003KA-3P-C3Z4 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1003KA-3P-C3Z4

    NSK(日本精工)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。
    ストローク【Ls呼び】300【Ls最大】310ボール径(Φmm)2リード(mm)4有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.2【長さ(L0)】430【長さL1】365【長さ(La)】375【長さ(Lt)】360ねじれ方向右
  • ベアリングユニット 4穴 40mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 4穴 40mm

    NSK(日本精工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、40 mm シャフト、145 x 120 x 100 mm
    仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●幅:145 (Dia.)mm●深さ:49.2mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:120mm●コード番号:192-9882アズワン品番65-7938-74
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼