カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(461)
  • MAZDA(マツダ)(107)
  • ミツビシ(66)
  • CKD(28)
  • KINGBRIGHT(18)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • イスカル(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(12)
  • トヨタ(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • イノック(11)
  • 三菱電機(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • SATO(サトー)(8)
  • 理研製鋼(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • エスコ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-321」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0321NSK(日本精工)
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】200【最大Lt-L】230精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)32ねじ軸仕様【寸法(L0)】321【寸法(La)】275【寸法(Lt)】262リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1210N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1210N1D0321NSK(日本精工)
70,980税込78,078
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】200【最大Lt-L】217寸法L1(mm)【ねじ軸】7精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023寸法La(mm)【ねじ軸】275寸法Lt(mm)【ねじ軸】260外径d(Φmm)【ねじ】12ナット全長(mm)【L】43寸法LO(mm)【ねじ軸】321リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1005N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1005N1D0321NSK(日本精工)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】200【最大Lt-L】233精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)29ねじ軸仕様【寸法(L0)】321【寸法(La)】275【寸法(Lt)】262リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1205N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1205N1D0321NSK(日本精工)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】200【最大Lt-L】230寸法L1(mm)【ねじ軸】7精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023寸法La(mm)【ねじ軸】275寸法Lt(mm)【ねじ軸】260外径d(Φmm)【ねじ】12ナット全長(mm)【L】30寸法LO(mm)【ねじ軸】321リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0321NSK(日本精工)
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】200【最大】233外径d(Φmm)【ねじ軸】10リード(mm)5ねじ軸仕様【径】10【長さ】L0321【La】275【Lt】262基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1205N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1205N1D0321NSK(日本精工)
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】200【最大】230外径d(Φmm)【ねじ軸】12リード(mm)5ねじ軸仕様【径】12【長さ】L0321【La】275【Lt】260基本定格荷重Ca(N)【動定格】3750基本定格荷重Coa(N)【静定格】5810リードl(mm)5
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用) NSK(日本精工)転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用)NSK(日本精工)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途リード(mm)5
直動部品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら