カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • ARCOL(OHMITE)(2)
  • エスコ(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 大東プレス工業(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-268」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51200形NSK(日本精工)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7036AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7036AMNSK(日本精工)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)280幅B(mm)46番号【NSK】7036A寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)192取付関係寸法(最小Da)(Φmm)268作用点a(mm)89.4呼び番号7036A
単式スラスト玉軸受 51244M NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51244MNSK(日本精工)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)300番号【NSK】51244M寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)268寸法D1(mm)224内径d(Φmm)220厚さT(mm)63寸法d1(mm)297取付関係寸法(最大Da)(Φmm)252取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51244
関連キーワード
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20