カテゴリ
- メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- SMC(80)
- 住友重機械工業(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- NACHI(不二越)(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ESTERA(9)
- 能瀬精工(JNS)(7)
- 協育歯車(6)
- Adafruit(6)
- PROST's(4)
- エスコ(3)
- KENWOOD(3)
- IKO(日本トムソン)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コーコス信岡(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
「da-44」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から10日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 DD
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5307
NSK(日本精工)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)80幅B(mm)34.9番号【NSK】5307寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最大Da)(Φmm)71作用点距離a0(mm)41.6取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号5307シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
単列アンギュラ玉軸受 7307BM
NSK(日本精工)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307B寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最小Da)(Φmm)71作用点a(mm)34.6呼び番号7307B
自動調心ころ軸受 21307CD
NSK(日本精工)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK名番】21307CDE4S11寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35取付関係寸法(最小da)(mm)44呼び番号21307CDE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300基本定格荷重Cor(N)76000基本定格荷重Cr(N)71500軌道輪形状自動調心ころ軸受
組合せアンギュラ玉軸受 7307AMDB
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307ADB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44作用点距離a0(mm)54.2呼び番号7307A
単列アンギュラ玉軸受 7307AT
NSK(日本精工)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307AT寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最小Da)(Φmm)71作用点a(mm)27.1呼び番号7307A
自動調心ころ軸受 21307CDK
NSK(日本精工)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK名番】21307CDKE4S11寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35取付関係寸法(最小da)(mm)44呼び番号21307CDKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300基本定格荷重Cor(N)76000基本定格荷重Cr(N)71500軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 21307CDKC3
NSK(日本精工)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK名番】21307CDKE4C3S11寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35取付関係寸法(最小da)(mm)44呼び番号21307CDKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300基本定格荷重Cor(N)76000基本定格荷重Cr(N)71500軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列アンギュラ玉軸受 7307CTP4
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307CTP4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最小Da)(Φmm)71呼び番号7307C
単列アンギュラ玉軸受 7307AW
NSK(日本精工)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307AW寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最小Da)(Φmm)71作用点a(mm)27.1呼び番号7307A
単列アンギュラ玉軸受 7307AM
NSK(日本精工)¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307A寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最小Da)(Φmm)71作用点a(mm)27.1呼び番号7307A
単列アンギュラ玉軸受 7307ATP5
NSK(日本精工)¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307ATP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最小Da)(Φmm)71作用点a(mm)27.1呼び番号7307A
単列アンギュラ玉軸受 7307BW
NSK(日本精工)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307BW寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最小Da)(Φmm)71作用点a(mm)34.6呼び番号7307B
単列アンギュラ玉軸受 7307CTP5
NSK(日本精工)¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307CTP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最小Da)(Φmm)71呼び番号7307C
組合せアンギュラ玉軸受 7307AWDB
NSK(日本精工)¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307AWDB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44作用点距離a0(mm)54.2呼び番号7307A
組合せアンギュラ玉軸受 7307BWDB
NSK(日本精工)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307BWDB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44作用点距離a0(mm)69.2呼び番号7307B
組合せアンギュラ玉軸受 7307BMDB
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307BDB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44作用点距離a0(mm)69.2呼び番号7307B