カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • ESTERA(18)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • SAMTEC(12)
  • スズキ(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • エスコ(6)
  • 協育歯車(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • 日東工業(5)
  • HARWIN(5)
  • ノーブランド(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • SUN(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 能瀬精工(JNS)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da52」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6800番台 DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6800番台 DDNSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51108 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51108NSK(日本精工)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)60番号【NSK名番】51108寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)52寸法D1(mm)42内径d(Φmm)40厚さT(mm)13寸法d1(mm)60取付関係寸法(最大Da)(Φmm)48取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51108
複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52300形NSK(日本精工)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7209CTP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7209CTP5NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】7209CTYNP5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)52取付関係寸法(最小Da)(Φmm)78作用点a(mm)18.2呼び番号7209C
単列アンギュラ玉軸受 7209AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7209AMNSK(日本精工)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】7209A寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)52取付関係寸法(最小Da)(Φmm)78作用点a(mm)28.3呼び番号7209A
組合せアンギュラ玉軸受 7209AWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7209AWDBNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】7209AWDB寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)52作用点距離a0(mm)56.5呼び番号7209A
組合せアンギュラ玉軸受 7209BMDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7209BMDBNSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】7209BDB寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)52作用点距離a0(mm)73.5呼び番号7209B
組合せアンギュラ玉軸受 7209BWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7209BWDBNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】7209BWDB寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)52作用点距離a0(mm)73.5呼び番号7209B
単列アンギュラ玉軸受 7209ATP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7209ATP5NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】7209ATYNP5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)52取付関係寸法(最小Da)(Φmm)78作用点a(mm)28.3呼び番号7209A
単列アンギュラ玉軸受 7209AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7209AWNSK(日本精工)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】7209AW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)52取付関係寸法(最小Da)(Φmm)78作用点a(mm)28.3呼び番号7209A
単列アンギュラ玉軸受 7209ATP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7209ATP4NSK(日本精工)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】7209ATYNP4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)52取付関係寸法(最小Da)(Φmm)78作用点a(mm)28.3呼び番号7209A
単列アンギュラ玉軸受 7209BW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7209BWNSK(日本精工)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】7209BW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)52取付関係寸法(最小Da)(Φmm)78作用点a(mm)36.8呼び番号7209B
複列アンギュラ玉軸受 5209 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5209NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)85幅B(mm)30.2番号【NSK】5209寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)52取付関係寸法(最大Da)(Φmm)78作用点距離a0(mm)43.4取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号5209シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
自動調心ころ軸受 22209EA NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22209EANSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)85幅B(mm)23番号【NSK名番】22209EAE4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)52呼び番号22209EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)118000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22209EAK NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22209EAKNSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)85幅B(mm)23番号【NSK名番】22209EAKE4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)52呼び番号22209EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)118000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22209EAC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22209EAC3NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)85幅B(mm)23番号【NSK名番】22209EAE4C3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)52呼び番号22209EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)118000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列アンギュラ玉軸受 7209CTP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7209CTP4NSK(日本精工)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】7209CTYNP4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)52取付関係寸法(最小Da)(Φmm)78作用点a(mm)18.2呼び番号7209C
単列アンギュラ玉軸受 7209BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7209BMNSK(日本精工)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】7209B寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)52取付関係寸法(最小Da)(Φmm)78作用点a(mm)36.8呼び番号7209B
深溝玉軸受 6800番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6800番台 VV C3隙間NSK(日本精工)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22209EAKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22209EAKC3NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)85幅B(mm)23番号【NSK名番】22209EAKE4C3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)52呼び番号22209EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)118000軌道輪形状自動調心ころ軸受
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ