カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr30210j」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
2,337税込2,571
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 30210 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30210NSK(日本精工)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】20番号【NSK】HR30210J許容回転数(min-1[r.p.m])4000内径d(Φmm)50幅C(mm)【外輪】17幅T(mm)21.75呼び番号HR30210J基本定格荷重Cor(N)91500基本定格荷重Cr(N)76000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30210P5 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30210P5NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】20番号【NSK】HR30210JP5許容回転数(min-1[r.p.m])4000内径d(Φmm)50幅C(mm)【外輪】17幅T(mm)21.75呼び番号HR30210J基本定格荷重Cor(N)91500基本定格荷重Cr(N)76000
関連キーワード
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j