カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- ON SEMICONDUCTOR(74)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- MULTICOMP(29)
- 渡辺製作所[住設機器](15)
- onsemi(13)
- MICROCHIP(8)
- MAZDA(マツダ)(3)
- FREESCALE(3)
- 日本ケミコン(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ラムマウント(2)
- ROHM(2)
- CORNELL DUBILIER(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- ASUSTOR(2)
- SMC(1)
- 沖データ(OKI)(1)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
「mc332」の検索結果

単列円筒ころ軸受 NU332MC3
NSK(日本精工)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NU332UAMC3E寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332寸法FW(mm)204
単列円筒ころ軸受 NJ332MC3
NSK(日本精工)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NJ332MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332寸法FW(mm)204
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22332MC3
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)340幅B(mm)114番号【NSK】22332CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)160取付関係寸法(最小da)(mm)178呼び番号22332CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1900000基本定格荷重Cr(N)1360000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼