組合せアンギュラ玉軸受 7002AMDFNSK(日本精工)翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ正面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)32幅B(mm)9番号【NSK】7002ADF寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15寸法r1(mm)最小0.15取付関係寸法(最小Da)(Φmm)29.5作用点距離a0(mm)4.6呼び番号7002A