カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- ホンダ(8)
- Kawasaki(2)
- 大川被服(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- スバル(1)
- NTB(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MUELLER ELECTRIC(1)
「nn3020」の検索結果
特価

複列円筒ころ軸受 NN3020TBKRCC0P4
NSK(日本精工)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)37番号【NSK名番】NN3020TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)100呼び番号NN3020許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000寸法Ew(mm)137基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)157000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3020TBKRCC0P5
NSK(日本精工)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)37番号【NSK名番】NN3020TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)100呼び番号NN3020許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000寸法Ew(mm)137基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)157000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 3000
NSK(日本精工)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から5日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼