カテゴリ

  • メカニカル部品(79)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(6)
  • 新ダイワ(565)
  • ホンダ(502)
  • マキテック(241)
  • 共立(171)
  • SMC(141)
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • メディアカバーマーケット(91)
  • TRUSCO(77)
  • メイキコウ(74)
  • アズワン(73)
  • 永興電機工業(46)
  • 三菱電機(45)
  • 堀内機械(45)
  • ダイヤトレンド(28)
  • omron(オムロン)(27)
  • VISHAY(27)
  • StarTech.com(27)
  • Nikon(ニコン)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p1000」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 開放形

    NSK(日本精工)(20件のレビュー)
    519,800税込571,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200番台

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
  • 単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32200番台

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 開放形

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    529,800税込582,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    519,800税込571,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 開放形

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    339,800税込373,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    659,800税込725,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 23944M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23944M

    NSK(日本精工)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)300幅B(mm)60番号【NSK】23944CAME4S11寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)232呼び番号23944CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1240000基本定格荷重Cr(N)625000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受

    NSK(日本精工)
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51300形

    NSK(日本精工)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52200形

    NSK(日本精工)
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 23240MK NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23240MK

    NSK(日本精工)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)360幅B(mm)128番号【NSK】23240CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)218呼び番号23240CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2750000基本定格荷重Cr(N)1660000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 22334MKC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22334MKC3

    NSK(日本精工)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)360幅B(mm)120番号【NSK】22334CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)170取付関係寸法(最小da)(mm)188呼び番号22334CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1200基本定格荷重Cor(N)2110000基本定格荷重Cr(N)1580000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23232MK NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23232MK

    NSK(日本精工)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)290幅B(mm)104番号【NSK】23232CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)160取付関係寸法(最小da)(mm)174呼び番号23232CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1770000基本定格荷重Cr(N)1100000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 24034M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24034M

    NSK(日本精工)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)260幅B(mm)90番号【NSK】24034CAME4S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)170取付関係寸法(最小da)(mm)182呼び番号24034CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1520000基本定格荷重Cr(N)825000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 24134MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24134MC3

    NSK(日本精工)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)280幅B(mm)109番号【NSK】24134CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)170取付関係寸法(最小da)(mm)182呼び番号24134CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1860000基本定格荷重Cr(N)1080000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23132MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23132MC3

    NSK(日本精工)
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)270幅B(mm)86番号【NSK】23132CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)160取付関係寸法(最小da)(mm)172呼び番号23132CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1400000基本定格荷重Cr(N)855000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 22300形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22300形

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
  • 自動調心ころ軸受 24000形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24000形

    NSK(日本精工)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22200形

    NSK(日本精工)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200形

    NSK(日本精工)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24140M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24140M

    NSK(日本精工)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)340幅B(mm)140番号【NSK名番】24140CAME4S11寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)214呼び番号24140CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2670000基本定格荷重Cr(N)1570000
  • 自動調心ころ軸受 24140MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24140MC3

    NSK(日本精工)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)340幅B(mm)140番号【NSK名番】24140CAME4C3S11寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)214呼び番号24140CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2670000基本定格荷重Cr(N)1570000
  • 自動調心ころ軸受 23140MKC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23140MKC3

    NSK(日本精工)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)340幅B(mm)112番号【NSK】23140CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)214呼び番号23140CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2330000基本定格荷重Cr(N)1360000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 24132M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24132M

    NSK(日本精工)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)270幅B(mm)109番号【NSK】24132CAME4S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)160取付関係寸法(最小da)(mm)172呼び番号24132CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1760000基本定格荷重Cr(N)1040000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23040MKC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23040MKC3

    NSK(日本精工)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)310幅B(mm)82番号【NSK】23040CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)212呼び番号23040CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1700000基本定格荷重Cr(N)940000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23140MK NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23140MK

    NSK(日本精工)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)340幅B(mm)112番号【NSK】23140CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)214呼び番号23140CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2330000基本定格荷重Cr(N)1360000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23040MK NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23040MK

    NSK(日本精工)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)310幅B(mm)82番号【NSK】23040CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)212呼び番号23040CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1700000基本定格荷重Cr(N)940000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 24044M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24044M

    NSK(日本精工)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)340幅B(mm)118番号【NSK】24044CAME4S11寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)234呼び番号24044CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2600000基本定格荷重Cr(N)1360000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23132M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23132M

    NSK(日本精工)
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)270幅B(mm)86番号【NSK】23132CAME4S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)160取付関係寸法(最小da)(mm)172呼び番号23132CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1400000基本定格荷重Cr(N)855000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23240MKC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23240MKC3

    NSK(日本精工)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)360幅B(mm)128番号【NSK】23240CAMKE4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)218呼び番号23240CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2750000基本定格荷重Cr(N)1660000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23132MK NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23132MK

    NSK(日本精工)
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)270幅B(mm)86番号【NSK】23132CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)160取付関係寸法(最小da)(mm)172呼び番号23132CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1400000基本定格荷重Cr(N)855000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 22244M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22244M

    NSK(日本精工)
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)108番号【NSK名番】22244CAME4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)238呼び番号22244CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2430000基本定格荷重Cr(N)1570000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 22238MK NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22238MK

    NSK(日本精工)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)340幅B(mm)92番号【NSK名番】22238CAMKE4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)190取付関係寸法(最小da)(mm)208呼び番号22238CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1200基本定格荷重Cor(N)1730000基本定格荷重Cr(N)1140000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23952M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23952M

    NSK(日本精工)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)360幅B(mm)75番号【NSK】23952CAME4S11寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)272呼び番号23952CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)1870000基本定格荷重Cr(N)930000軌道輪形状自動調心ころ軸受