カテゴリ

  • メカニカル部品(35)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(371)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(204)
  • ミツビシ(169)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • SHIMANO(シマノ)(43)
  • SMC(24)
  • 京セラ(24)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • ニッサン(9)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • grace(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • SWAGE-LINE(6)
  • ABB(6)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r710」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 32900形 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32900形

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受

    NSK(日本精工)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52200形

    NSK(日本精工)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51300形

    NSK(日本精工)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24000形

    NSK(日本精工)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 23000形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23000形

    NSK(日本精工)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200形

    NSK(日本精工)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24144M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24144M

    NSK(日本精工)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)370幅B(mm)150番号【NSK名番】24144CAME4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)238呼び番号24144CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)3200000基本定格荷重Cr(N)1800000
  • 自動調心ころ軸受 24048M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24048M

    NSK(日本精工)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)360幅B(mm)118番号【NSK名番】24048CAME4S11寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)240取付関係寸法(最小da)(mm)254呼び番号24048CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)2730000基本定格荷重Cr(N)1390000
  • 自動調心ころ軸受 24060M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24060M

    NSK(日本精工)
    729,800税込802,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)460幅B(mm)160番号【NSK名番】24060CAME4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)300取付関係寸法(最小da)(mm)318呼び番号24060CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑530許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑710基本定格荷重Cor(N)4600000基本定格荷重Cr(N)2310000
  • 自動調心ころ軸受 24144MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24144MC3

    NSK(日本精工)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)370幅B(mm)150番号【NSK名番】24144CAME4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)238呼び番号24144CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)3200000基本定格荷重Cr(N)1800000
  • 自動調心ころ軸受 24060MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24060MC3

    NSK(日本精工)
    729,800税込802,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)460幅B(mm)160番号【NSK名番】24060CAME4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)300取付関係寸法(最小da)(mm)318呼び番号24060CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑530許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑710基本定格荷重Cor(N)4600000基本定格荷重Cr(N)2310000
  • 自動調心ころ軸受 24048MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24048MC3

    NSK(日本精工)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)360幅B(mm)118番号【NSK名番】24048CAME4C3S11寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)240取付関係寸法(最小da)(mm)254呼び番号24048CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)2730000基本定格荷重Cr(N)1390000
  • 自動調心ころ軸受 23068MKC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23068MKC3

    NSK(日本精工)
    469,800税込516,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)520幅B(mm)133番号【NSK】23068CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)340取付関係寸法(最小da)(mm)362呼び番号23068CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑710基本定格荷重Cor(N)4400000基本定格荷重Cr(N)2280000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23960M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23960M

    NSK(日本精工)
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)420幅B(mm)90番号【NSK】23960CAME4S11寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)300取付関係寸法(最小da)(mm)314呼び番号23960CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900基本定格荷重Cor(N)2490000基本定格荷重Cr(N)1230000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23144M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23144M

    NSK(日本精工)
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)370幅B(mm)120番号【NSK】23144CAME4S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)238呼び番号23144CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)2710000基本定格荷重Cr(N)1570000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23056MK NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23056MK

    NSK(日本精工)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)420幅B(mm)106番号【NSK】23056CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)298呼び番号23056CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900基本定格荷重Cor(N)2950000基本定格荷重Cr(N)1540000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23068MK NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23068MK

    NSK(日本精工)
    469,800税込516,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)520幅B(mm)133番号【NSK】23068CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)340取付関係寸法(最小da)(mm)362呼び番号23068CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑710基本定格荷重Cor(N)4400000基本定格荷重Cr(N)2280000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23056MKC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23056MKC3

    NSK(日本精工)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)420幅B(mm)106番号【NSK】23056CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)298呼び番号23056CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900基本定格荷重Cor(N)2950000基本定格荷重Cr(N)1540000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23144MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23144MC3

    NSK(日本精工)
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)370幅B(mm)120番号【NSK】23144CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)238呼び番号23144CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)2710000基本定格荷重Cr(N)1570000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23068MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23068MC3

    NSK(日本精工)
    469,800税込516,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)520幅B(mm)133番号【NSK】23068CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)340取付関係寸法(最小da)(mm)362呼び番号23068CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑710基本定格荷重Cor(N)4400000基本定格荷重Cr(N)2280000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23056MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23056MC3

    NSK(日本精工)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)420幅B(mm)106番号【NSK】23056CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)298呼び番号23056CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900基本定格荷重Cor(N)2950000基本定格荷重Cr(N)1540000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23900形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23900形

    NSK(日本精工)
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    639税込703
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    749,800税込824,780
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 24100形

    NSK(日本精工)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 23100形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23100形

    NSK(日本精工)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51400形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51400形

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51100形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51100形

    NSK(日本精工)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 23056M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23056M

    NSK(日本精工)
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)420幅B(mm)106番号【NSK】23056CAME4S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)298呼び番号23056CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900基本定格荷重Cor(N)2950000基本定格荷重Cr(N)1540000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23068M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23068M

    NSK(日本精工)
    469,800税込516,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)520幅B(mm)133番号【NSK】23068CAME4S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)340取付関係寸法(最小da)(mm)362呼び番号23068CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑710基本定格荷重Cor(N)4400000基本定格荷重Cr(N)2280000軌道輪形状自動調心ころ軸受
化成肥料101010特集