複列アンギュラ玉軸受 5207NSK(日本精工)翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)72幅B(mm)27番号【NSK】5207寸法r(mm)【r】最小1.1内径d(Φmm)35作用点距離a0(mm)36.6呼び番号5207取付関係寸法 (mm)【Da】最大65【ra】最大1【da】最小42シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列