カテゴリ

  • メカニカル部品(65)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(9)
  • SMC(2,426)
  • アイトス(172)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • ホンダ(79)
  • ERECTA(エレクター)(65)
  • SAMTEC(62)
  • イハラサイエンス(47)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(46)
  • コガネイ(43)
  • 岩田製作所(31)
  • 大阪魂(30)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(29)
  • テクノフレックス(27)
  • 日東工器(25)
  • 椿本チエイン(24)
  • TRUSCO(23)
  • THK(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-10」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用) NSK(日本精工)転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用)NSK(日本精工)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途リード(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1005N1D0421 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1005N1D0421NSK(日本精工)
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】300【最大Lt-L】333精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)29ねじ軸仕様【寸法(L0)】421【寸法(La)】375【寸法(Lt)】362リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0521 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0521NSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】400【最大】433外径d(Φmm)【ねじ軸】10リード(mm)5ねじ軸仕様【径】10【長さ(L0)】521【長さ(La)】475【長さ(Lt)】462基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0221 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0221NSK(日本精工)
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】100【最大】133外径d(Φmm)【ねじ軸】10リード(mm)5ねじ軸仕様【径】10【長さ】L0221【La】175【Lt】162基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0421 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0421NSK(日本精工)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】300【最大Lt-L】330精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)32ねじ軸仕様【寸法(L0)】421【寸法(La)】375【寸法(Lt)】362リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1005N1D0521 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1005N1D0521NSK(日本精工)
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】400【最大Lt-L】433精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.027外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)29ねじ軸仕様【寸法(L0)】521【寸法(La)】475【寸法(Lt)】462リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0221 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0221NSK(日本精工)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】100【最大Lt-L】130精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.02外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)32ねじ軸仕様【寸法(L0)】221【寸法(La)】175【寸法(Lt)】162リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1005N1D0221 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1005N1D0221NSK(日本精工)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】100【最大Lt-L】133精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.02外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)29ねじ軸仕様【寸法(L0)】221【寸法(La)】175【寸法(Lt)】162リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0321NSK(日本精工)
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】200【最大Lt-L】230精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)32ねじ軸仕様【寸法(L0)】321【寸法(La)】275【寸法(Lt)】262リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0521 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0521NSK(日本精工)
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】400【最大Lt-L】430精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.027寸法La(mm)【ねじ軸】475寸法Lt(mm)【ねじ軸】462外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)32寸法L0(mm)【ねじ軸】521リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1005N1D0171 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1005N1D0171NSK(日本精工)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】50【最大Lt-L】83精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.02外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)29ねじ軸仕様【寸法(L0)】171【寸法(La)】125【寸法(Lt)】112リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1005N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1005N1D0321NSK(日本精工)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】200【最大Lt-L】233精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)29ねじ軸仕様【寸法(L0)】321【寸法(La)】275【寸法(Lt)】262リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0321NSK(日本精工)
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】200【最大】233外径d(Φmm)【ねじ軸】10リード(mm)5ねじ軸仕様【径】10【長さ】L0321【La】275【Lt】262基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4010SS-2Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4010SS-2Z-C5Z10NSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】897ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41外径d1(Φmm)【軸】40ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】34.4ねじ軸仕様【径】40基本定格荷重Ca(N)【動定格】33700基本定格荷重Coa(N)【静定格】68300有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)2160
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4018SS-4ZY-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4018SS-4ZY-C5Z10NSK(日本精工)
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1657ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)40ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】35.1基本定格荷重Ca(N)【動定格】45200基本定格荷重Coa(N)【静定格】93100有効巻数(サーキット)4リードl(mm)10予圧力(N)2840
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3612SS-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3612SS-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1097ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】37外径d1(Φmm)【軸】36ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】30.4ねじ軸仕様【径】36基本定格荷重Ca(N)【動定格】32000基本定格荷重Coa(N)【静定格】61100有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)2060
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5015SS-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5015SS-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1397ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51外径d1(Φmm)【軸】50ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10ねじ軸仕様【径】50【谷径(dr)】44.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】37500基本定格荷重Coa(N)【静定格】87200有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)2450
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4525SS-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4525SS-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】2397ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】46ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)45ねじ軸仕様【径】45【谷径(dr)】39.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】36300基本定格荷重Coa(N)【静定格】78500有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)2260
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4516SS-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4516SS-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1497ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】46ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)45ねじ軸仕様【径】45【谷径(dr)】39.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】36300基本定格荷重Coa(N)【静定格】78500有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)2260
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4018SS-2Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4018SS-2Z-C5Z10NSK(日本精工)
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1697ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)40ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】34.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】33700基本定格荷重Coa(N)【静定格】68300有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)2160
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4014SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4014SS-3ZY-C5Z10NSK(日本精工)
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1257ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)40ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】35.1基本定格荷重Ca(N)【動定格】45200基本定格荷重Coa(N)【静定格】93100有効巻数(サーキット)4リードl(mm)10予圧力(N)2840
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5026SS-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5026SS-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】2497ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)50ねじ軸仕様【径】50【谷径(dr)】44.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】37500基本定格荷重Coa(N)【静定格】87200有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)2450
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2515SS-2ZY-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2515SS-2ZY-C5Z10NSK(日本精工)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1412ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26.25外径d1(Φmm)【軸】25ボール径(Φmm)【Dw】4.762リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】21.3ねじ軸仕様【径】25基本定格荷重Ca(N)【動定格】13300基本定格荷重Coa(N)【静定格】21200有効巻数(サーキット)1×2リードl(mm)10予圧力(N)880
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5020SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5020SS-3ZY-C5Z10NSK(日本精工)
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1857ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)50ねじ軸仕様【径】50【谷径(dr)】45.1基本定格荷重Ca(N)【動定格】51500基本定格荷重Coa(N)【静定格】122000有効巻数(サーキット)4リードl(mm)10予圧力(N)3240
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4510SS-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4510SS-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】897ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】46ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)45ねじ軸仕様【径】45【谷径(dr)】39.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】36300基本定格荷重Coa(N)【静定格】78500有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)2260
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3210SS-6ZY-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3210SS-6ZY-C5Z10NSK(日本精工)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】880ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.75外径d1(Φmm)【軸】32ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】27.1ねじ軸仕様【径】32基本定格荷重Ca(N)【動定格】30500基本定格荷重Coa(N)【静定格】52500有効巻数(サーキット)3リードl(mm)10予圧力(N)1860
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2504SS-4ZY-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2504SS-4ZY-C5Z10NSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】312ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26.25外径d1(Φmm)【軸】25ボール径(Φmm)【Dw】4.762リード(mm)10ねじ軸仕様【径】25【谷径(dr)】21.3基本定格荷重Ca(N)【動定格】13300基本定格荷重Coa(N)【静定格】21200有効巻数(サーキット)1×2リードl(mm)10予圧力(N)880
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2507SS-1P-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2507SS-1P-C5Z10NSK(日本精工)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】619ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】25.5外径d1(Φmm)【軸】25ボール径(Φmm)【Dw】4.762リード(mm)10ねじ軸仕様【径】25【谷径(dr)】20.5基本定格荷重Ca(N)【動定格】13600基本定格荷重Coa(N)【静定格】18900有効巻数(サーキット)1.5×2リードl(mm)10予圧力(N)590
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2510SS-2P-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2510SS-2P-C5Z10NSK(日本精工)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】919ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】25.5外径d1(Φmm)【軸】25ボール径(Φmm)【Dw】4.762リード(mm)10ねじ軸仕様【径】25【谷径(dr)】20.5基本定格荷重Ca(N)【動定格】13600基本定格荷重Coa(N)【静定格】18900有効巻数(サーキット)1.5×2リードl(mm)10予圧力(N)590
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3205SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3205SS-3ZY-C5Z10NSK(日本精工)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】380ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.75外径d1(Φmm)【軸】32ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】27.1基本定格荷重Ca(N)【動定格】30500基本定格荷重Coa(N)【静定格】52500有効巻数(サーキット)3リードl(mm)10予圧力(N)1860
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4014SS-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4014SS-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1297ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)40ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】34.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】33700基本定格荷重Coa(N)【静定格】68300有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)2160
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5015SS-2Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5015SS-2Z-C5Z10NSK(日本精工)
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1337ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)50ねじ軸仕様【径】50【谷径(dr)】44.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】68100基本定格荷重Coa(N)【静定格】174000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)4020
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5010SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5010SS-3ZY-C5Z10NSK(日本精工)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】857ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51.75外径d1(Φmm)【軸】50ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10ねじ軸仕様【径】50【谷径(dr)】45.1基本定格荷重Ca(N)【動定格】51500基本定格荷重Coa(N)【静定格】122000有効巻数(サーキット)4リードl(mm)10予圧力(N)3240
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4010SS-6ZY-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4010SS-6ZY-C5Z10NSK(日本精工)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】857ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75外径d1(Φmm)【軸】40ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】35.1基本定格荷重Ca(N)【動定格】45200基本定格荷重Coa(N)【静定格】93100有効巻数(サーキット)4リードl(mm)10予圧力(N)2840
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5020SS-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W5020SS-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1897ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)50ねじ軸仕様【径】50【谷径(dr)】44.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】37500基本定格荷重Coa(N)【静定格】87200有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)2450
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2511SS-1ZY-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2511SS-1ZY-C5Z10NSK(日本精工)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1012ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26.25外径d1(Φmm)【軸】25ボール径(Φmm)【Dw】4.762リード(mm)10ねじ軸仕様【径】25【谷径(dr)】21.3基本定格荷重Ca(N)【動定格】13300基本定格荷重Coa(N)【静定格】21200有効巻数(サーキット)1×2リードl(mm)10予圧力(N)880
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4024SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W4024SS-3ZY-C5Z10NSK(日本精工)
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】2257ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)40ねじ軸仕様【径】40【谷径(dr)】35.1基本定格荷重Ca(N)【動定格】45200基本定格荷重Coa(N)【静定格】93100有効巻数(サーキット)4リードl(mm)10予圧力(N)2840
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2515SS-1P-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2515SS-1P-C5Z10NSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1419ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】25.5外径d1(Φmm)【軸】25ボール径(Φmm)【Dw】4.762リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】20.5ねじ軸仕様【径】25基本定格荷重Ca(N)【動定格】13600基本定格荷重Coa(N)【静定格】18900有効巻数(サーキット)1.5×2リードl(mm)10予圧力(N)590
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3214SS-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3214SS-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1300ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)32ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】26.4基本定格荷重Ca(N)【動定格】30000基本定格荷重Coa(N)【静定格】55100有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)1960
ns-10 nr特集