カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(2)
  • KHK(小原歯車工業)(36)
  • 岩田製作所(32)
  • THK(26)
  • イハラサイエンス(24)
  • 東洋技研(22)
  • タカチ電機工業(18)
  • 椿本チエイン(18)
  • ケナメタル(17)
  • 廣杉計器(17)
  • コガネイ(16)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • IDEM(13)
  • 京セラ(12)
  • TRUSCO(10)
  • WR’S(ダブルアールズ)(10)
  • オーム電機(9)
  • 東芝ライテック(9)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-20」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
転造ボールねじFSS型(搬送用) NSK(日本精工)転造ボールねじFSS型(搬送用)NSK(日本精工)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
90,980税込100,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
関連キーワード
捕虫紙 s-20特集