ステンレス軸受 SS6008ZZ-TNSK(日本精工)翌日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK名番】6008-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40基本動定格荷重(N)14200許容荷重(N)710呼び番号SS6008シールド形状両側シールド形