「sw1-14」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】560 ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】14.5 外径d1(Φmm)【軸】14 ボール径(Φmm)【Dw】3.175 リード(mm)5 軸方向【すきま】最大0.005 ねじ軸仕様【径】14【谷径(dr)】11.2 基本定格荷重Ca(N)【動定格】7970 基本定格荷重Coa(N)【静定格】11900 有効巻数(サーキット)2.5×1 リードl(mm)5
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】454 ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】14.5 ボール径(Φmm)【Dw】3.175 リード(mm)8 軸径d1(Φmm)14 軸方向【すきま】最大0.005 ねじ軸仕様【径】14【谷径(dr)】11.2 基本定格荷重Ca(N)【動定格】7880 基本定格荷重Coa(N)【静定格】11800 有効巻数(サーキット)2.5×1 リードl(mm)8
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】310 ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】14.5 外径d1(Φmm)【軸】14 ボール径(Φmm)【Dw】3.175 リード(mm)5 谷径(mm)【ねじ軸(dr)】11.2 軸方向【すきま】最大0.005 ねじ軸仕様【径】14 基本定格荷重Ca(N)【動定格】7970 基本定格荷重Coa(N)【静定格】11900 有効巻数(サーキット)2.5×1 リードl(mm)5
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷

・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】754 ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】14.5 外径d1(Φmm)【軸】14 ボール径(Φmm)【Dw】3.175 リード(mm)8 軸方向【すきま】最大0.005 ねじ軸仕様【径】14【谷径(dr)】11.2 基本定格荷重Ca(N)【動定格】7880 基本定格荷重Coa(N)【静定格】11800 有効巻数(サーキット)2.5×1 リードl(mm)8
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ