カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • BIGM(丸山製作所)(191)
  • タンガロイ(88)
  • オザック精工(62)
  • イシハシ精工(33)
  • ホンダ(29)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • エスコ(24)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • TRUSCO(22)
  • MIWA(21)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • 河村電器産業(16)
  • ISA(16)
  • 岡田装飾金物(15)
  • UNION(ユニオン)(15)
  • 岩田製作所(13)
  • GIVI(ジビ)(12)
  • MOXA(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t51」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32000番台NSK(日本精工)(31件のレビュー)
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32300番台NSK(日本精工)(1件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 32900形 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32900形NSK(日本精工)(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51200形NSK(日本精工)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ) NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)NSK(日本精工)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ)NSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51400形 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51400形NSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29400形 NSK(日本精工)スラスト自動調心ころ軸受 29400形NSK(日本精工)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト外輪タイプフラット転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ