カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- WAKI(和気産業)(1)
- DC(1)
「wbk025」の検索結果

ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK25-11
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)20寸法H(mm)30寸法A(mm)79寸法F(mm)13寸法E(mm)57寸法C(mm)98寸法D1(mm)63寸法J(mm)27寸法d1(mm)25寸法K(mm)10
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK25-01W
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ固定側(角型)寸法A(mm)105寸法F(mm)36寸法D(mm)25寸法E(mm)66寸法B(mm)68寸法C(mm)35寸法J(mm)61寸法d1(mm)25寸法K(mm)13
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK25S-01W
NSK(日本精工)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)105寸法D(mm)25寸法E(mm)66寸法B(mm)68寸法C(mm)35寸法X(mm)11寸法W(mm)85寸法d2(mm)25寸法R(mm)30
サポートユニット 固定側(丸型)
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から10日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
サポートユニット 固定側(角型)
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用)
NSK(日本精工)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷寸法X(mm)11寸法l(mm)4寸法L2(mm)18寸法Z(mm)11寸法Y(mm)17.5寸法Q(mm)12寸法PM6
サポートユニット 支持側(角型)
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。