カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
「wbk08-01b」の検索結果
特価

ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK08-01B
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途低形タイプ固定側(角型)寸法H(mm)11寸法A(mm)62寸法F(mm)14寸法D(mm)31寸法B(mm)31寸法C(mm)15.5寸法J(mm)25.5寸法d1(mm)8寸法K(mm)4.5
サポートユニット 固定側(角型)
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK08S-01B
NSK(日本精工)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途低形タイプ支持側(角型)寸法A(mm)62寸法D(mm)31寸法B(mm)31寸法C(mm)15.5寸法X(mm)9寸法W(mm)46寸法Y(mm)14寸法d2(mm)6寸法R(mm)16
サポートユニット 支持側(角型)
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。