カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
「wbk15-01c」の検索結果

ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK15-01C
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途クリーンタイプ固定側(角型)寸法H(mm)12.5寸法A(mm)80寸法F(mm)22寸法D(mm)40寸法E(mm)41寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法J(mm)31寸法d1(mm)15寸法K(mm)12
サポートユニット 固定側(角型)
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK15S-01C
NSK(日本精工)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途クリーンタイプ支持側(角型)寸法A(mm)80寸法D(mm)40寸法E(mm)41寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法X(mm)9寸法W(mm)60寸法Y(mm)14寸法d2(mm)15寸法R(mm)20
サポートユニット 支持側(角型)
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。