絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

タイガー(防獣)

タイガー(防獣)のページです。タイガー(防獣)は、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在62件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー用バッテリー タイガー(防獣)ソーラー用バッテリータイガー(防獣)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電気さく用電源装置SA30SL標準付属品
電池ボックス12V タイガー(防獣)電池ボックス12Vタイガー(防獣)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルカリ乾電池単一形8本で12V電池として使用できます。 (乾電池は別売) 電気さく用電源装置CA15DC標準付属品。
さく線 PS530B タイガー(防獣)さく線 PS530Bタイガー(防獣)
11,980税込13,178
1巻(500m)
当日出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)3長さ(m)500材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用質量(kg)3
高圧コード 100m タイガー(防獣)高圧コード 100mタイガー(防獣)
19,980税込21,978
1巻(100m)
7日以内出荷
離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧20000Vの被覆線径(Φmm)3.75質量(kg)1.4コード長さ(m)100
ゲートリール タイガー(防獣)ゲートリールタイガー(防獣)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
自動巻取り式ゲート
幅(m)5(最大引出し)材質(本体)本体:樹脂、さく線:ポリエチレン/ステンレス線
電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ)タイガー(防獣)(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
さく線 PS525BCC タイガー(防獣)さく線 PS525BCCタイガー(防獣)
8,998税込9,898
1巻(500m)
7日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5長さ(m)500材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)3
さく線巻取器 タイガー(防獣)さく線巻取器タイガー(防獣)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
さく線の設置・撤去時の作業が楽にできます PSコード、アルミコードのボビンに対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)200×300×380質量(kg)1
デジタルボルトメーター タイガー(防獣)デジタルボルトメータータイガー(防獣)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172質量(g)179使用電池9V乾電池内蔵(交換可)
アニマルネット1200 タイガー(防獣)アニマルネット1200タイガー(防獣)
12,980税込14,278
1巻(50m)
6日以内出荷
小動物がすり抜けにくい4cm目合です 線径が太くしっかりと編まれた丈夫なネットです
目合い(mm)40×40(正方形目合)線径(Φmm)1.8材質ポリエチレン高さ(cm)120長さ(m)50質量(kg)約6.7
アニマルネット2300 タイガー(防獣)アニマルネット2300タイガー(防獣)
16,980税込18,678
1巻(30m)
5日以内出荷
ステンレス線入で噛み切られにくいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)60×60(菱目)材質ポリエチレン(ステンレス線入)高さ(cm)230長さ(m)30質量(kg)約5.3
本器設置杭 タイガー(防獣)本器設置杭タイガー(防獣)
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
ボーダーショック電気さく本器の取付、盗難対策を一挙に解決します。 盗難防止用のカギ付きです。
支柱寸法(径×長さL)(mm)39×1590質量(kg)1.5
ガイシ G20 100個 タイガー(防獣)ガイシ G20 100個タイガー(防獣)
11,980税込13,178
1セット(100個)
4日以内出荷
20mm径支柱専用ガイシ 漏電しにくい完全樹脂製 取付工具不要の樹脂ネジ 1ケース100個入り
質量(g)25
マルチアングル 50本入 タイガー(防獣)マルチアングル 50本入タイガー(防獣)
14,980税込16,478
1セット(50本)
9日以内出荷
ワイヤーメッシュや鋼管支柱など、様々なものに取付けて、電気さくを追加することができます
用途新規・既存の電気さく支柱の高さの延長に材質ポリプロピレン適合FRP93/FRP125/FRP185/FRP250/G20/G25/G34/G1320特性ガイシ10cm間隔×7個付
電気柵用ガイシ付支柱 タイガー(防獣)電気柵用ガイシ付支柱タイガー(防獣)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
電気さく用電源装置 SA30SL タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA30SLタイガー(防獣)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)6.4機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545使用環境防雨型(IPX5相当)有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
エレキネット タイガー(防獣)エレキネットタイガー(防獣)
28,980税込31,878
1巻(50m)
5日以内出荷
+(プラス)線5段、-(マイナス)線5段の通電ネットです ネット式なので、さく線のたるみや動物のすり抜けを防ぎます
高さ(cm)105長さ(m)50質量(kg)約3.6材質ポリエチレン(ステンレス線入)
危険表示板 タイガー(防獣)危険表示板タイガー(防獣)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
周囲の人が見やすい位置にかならず設置してください 日本電気さく協議会公認危険表示板
材質発泡ポリプロピレン質量(g)20寸法(縦×横)(cm)10×20文字内容高電圧きけん/さわるな!
ゲートセット2 タイガー(防獣)ゲートセット2タイガー(防獣)
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
出入口用グリップとフック2のセット
セット内容出入口用グリップとフック2のセット寸法(縦×横)(cm)6×18
ガイシ GS 100個 タイガー(防獣)ガイシ GS 100個タイガー(防獣)
9,998税込10,998
1セット(100個)
6日以内出荷
木柱専用ガイシ(ねじ込み式) 漏電しにくい樹脂製 電動ドリルでも締付け可能 1ケース100個入り
適合ガイシ木柱専用質量(g)35
支柱 K2092 50本入 タイガー(防獣)支柱 K2092 50本入タイガー(防獣)
12,980税込14,278
1セット(50本)
6日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ直径(Φmm)20全長(cm)92地上高さ(cm)67適合【ガイシ】G20/G1320
トリサッタ タイガー(防獣)トリサッタタイガー(防獣)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
鳥の悲鳴音で追い払います。
仕様威嚇方法:6種類の音声パターンによる威嚇対象動物カラス、ムクドリ、スズメなど
ワニグチコネクト90 タイガー(防獣)ワニグチコネクト90タイガー(防獣)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。
質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45コード長さ(mm)900
鉄心ペグ300 100本 タイガー(防獣)鉄心ペグ300 100本タイガー(防獣)
14,980税込16,478
1セット(100本)
6日以内出荷
スチールを樹脂でコーティングした、軽くて丈夫なペグです
材質/仕上スチール/樹脂コーティング径(Φmm)12長さ(mm)300質量(g)75
アース棒 1.5m タイガー(防獣)アース棒 1.5mタイガー(防獣)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
アースが取りにくい環境に適した長尺アース棒。
材質/仕上鉄(銅メッキ)直径(Φcm)1長さ(m)1.5質量(kg)1
AC電源アダプター タイガー(防獣)AC電源アダプタータイガー(防獣)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
本器の「外部電源入力端子」に接続し、AC100Vを電源として使用できます。
コード長さ(m)6付属品コンセント式漏電遮断器使用場所屋内
ゲートフック2 タイガー(防獣)ゲートフック2タイガー(防獣)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ゲートグリップ接続用フック
材質ステンレス質量(g)5
ガイシ G1320 100個 タイガー(防獣)ガイシ G1320 100個タイガー(防獣)
12,980税込14,278
1セット(100個)
15日以内出荷
13~20mm径対応ガイシ 漏電しにくい完全樹脂製 取付工具不要の樹脂ネジ はめ込み式で取付簡単 1ケース100個入り
適合ガイシ13~20mm径質量(g)30
ジェットバング 5型 タイガー(防獣)ジェットバング 5型タイガー(防獣)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
大きな爆発音で鳥類を代表に害獣を追い払うものです。
仕様威嚇方法:爆発音付属品(+)ドライバー1本、危険表示板2枚、耳栓1セット、取扱説明書質量(kg)6電源(V)DC4.5(乾電池単一形:3本×2)騒音値(dB)爆発音:10m地点の音の大きさ:100~120使用の目安ガス:約120日(10kgボンベ使用/音量「中」/2.5分間隔1日当り14時間使用時)使用ガスプロパンガス検知方式昼夜:光センサー運転間隔:約30秒~約10分(ダイヤル式無段階調節)運転モード昼/夜対象動物鳥類
電気さく用電源装置 SA15DC(単一乾電池タイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA15DC(単一乾電池タイプ)タイガー(防獣)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
バードパンチャーカセットタイプTBP-C2部品 ポール タイガー(防獣)バードパンチャーカセットタイプTBP-C2部品 ポールタイガー(防獣)
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
バードパンチャーカセットタイプTBP-C2用のポールです。
図解No34
モグラ一番 タイガー(防獣)モグラ一番タイガー(防獣)
24,980税込27,478
1セット(10パック)
7日以内出荷
モグラの通り道(トンネル)に仕掛けるモグラ捕獲器です。 1個の仕掛けでどちらからモグラが来ても中に入ることができる、両面扉式 めじるし棒付きで、仕掛けた場所を見失いません。
質量(g)320直径×高さ(cm)10.5×12.5対象動物モグラ
バードパンチャー プロパンガスタイプ タイガー(防獣)バードパンチャー プロパンガスタイプタイガー(防獣)
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
おどし羽根を4.5mの高さに発射! 音と視覚で果樹を守ります。 プロパンガス式なのでボンベの交換回数を減らすことができます。
仕様威嚇方法:爆発音、パンチボール,おどし羽根対象動物カラス、ヒヨドリなど
あいがもネット2000 タイガー(防獣)あいがもネット2000タイガー(防獣)
12,980税込14,278
1巻
7日以内出荷
対象動物鳥、イノシシ等
クサナックス100 5050M タイガー(防獣)クサナックス100 5050Mタイガー(防獣)
17,980税込19,778
1巻
7日以内出荷
透水性が高く、電気さくに適しています。 除草作業を大幅に軽減します。 強度のある4層構造です。 環境にやさしい素材を使用しています。
厚さ(mm)0.5長さ(m)50幅(cm)100使用目的除草
ゲートパイプ38 タイガー(防獣)ゲートパイプ38タイガー(防獣)
899税込989
1個
6日以内出荷
出入口部分の地面に打ち込みます。 扉となるFRP250支柱を打ち込んだパイプに抜き差しして出入口を開閉します。
支柱 K2527 20本入 タイガー(防獣)支柱 K2527 20本入タイガー(防獣)
19,980税込21,978
1セット(20本)
6日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。 支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。
適合ガイシ:G25、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル直径(Φmm)25全長(cm)270地上高さ(cm)220
電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)タイガー(防獣)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)電源(V)AC100出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)3.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158運転モード24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:5000周期出力:約1.0秒
エアー量調整弁 タイガー(防獣)エアー量調整弁タイガー(防獣)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
エアーの量を調整して切断スピードを変えることができます
エアーガン タイガー(防獣)エアーガンタイガー(防獣)
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
ホコリ・ゴミの掃除等に