カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タイガー(防獣)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,608)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: タイガー(防獣)のすべての商品

エアホース25m
タイガー(防獣)¥12,980税込¥14,2781巻(25m)7日以内出荷エアーホースの延長・交換用外径(Φmm)10内径(Φmm)6.5備考専用ジョイント(スーパーカプラ)付ホース長さ(m)25
クサナックス200 6430M
タイガー(防獣)¥38,980税込¥42,8781巻(30m)7日以内出荷透水性が高く、電気さくに適しています 除草作業を大幅に軽減します 強度のある4層構造です 環境にやさしい素材を使用しています長さ(m)30色茶、黒材質不織布厚さ(mm)0.64耐候年数(年)半年~1
クサナックス100 6430M
タイガー(防獣)¥20,980税込¥23,0781巻(30m)7日以内出荷透水性が高く、電気さくに適しています 除草作業を大幅に軽減します 強度のある4層構造です 環境にやさしい素材を使用しています長さ(m)30色茶、黒材質不織布厚さ(mm)0.64耐候年数(年)半年~1
マルチロックピン 500個
タイガー(防獣)¥53,980税込¥59,3781セット(500個)7日以内出荷上部の押さえがクサナックスをしっかりと地面に押さえ込んで固定します。 波型のピンがすっぽ抜けを防ぎます。直径(Φcm)6×20.5質量(g)34
あいがもネット1500
タイガー(防獣)¥11,980税込¥13,1781巻(50m)7日以内出荷目合16mm×16mmの目の細かいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです目合い(mm)16×16(正方形目合)高さ(cm)150長さ(m)50質量(kg)約5.2材質ポリエチレン対象動物あいがも
あいがもネット1000
タイガー(防獣)¥7,198税込¥7,9181巻(50m)7日以内出荷目合16mm×16mmの目の細かいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです目合い(mm)16×16(正方形目合)高さ(cm)100長さ(m)50質量(kg)約3.5材質ポリエチレン対象動物あいがも
コードキャッチャー 50本
タイガー(防獣)¥3,500税込¥3,8501セット(50本)7日以内出荷さく線間隔を10cmに保ちます。 フェンスやネットの上部に電気さくのさく線を設置する場合の、さく線間隔の保持にも有効です。フック10cm間隔×3個付材質ポリプロピレン質量(g)12
12V電源延長コード
タイガー(防獣)¥4,098税込¥4,5081本7日以内出荷タイガー製12V電源機器の延長用コード 本器と離れたソーラーパネルの接続などに使用できますコード長さ(m)10質量(g)670
埋設コード 100m
タイガー(防獣)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)7日以内出荷地面に埋めることができる高圧コードです 離れた場所へ電気を渡す場合に使用します備考耐圧15000Vの被覆線径(Φmm)7.4質量(kg)6.5コード長さ(m)100
支柱 K2018 50本入
タイガー(防獣)¥24,980税込¥27,4781セット(50本)7日以内出荷鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル直径(Φmm)20全長(cm)185地上高さ(cm)150適合【ガイシ】G20/G1320
電気さく用電源装置 SA30AD
タイガー(防獣)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100/DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.9機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
電気さく用電源装置 EA70AD
タイガー(防獣)¥68,980税込¥75,8781台7日以内出荷タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.5機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)7000運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
アライグマ一番
タイガー(防獣)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷新構造トリガー採用で、効率的にアライグマを捕獲できます。 パーツや外径は、人や動物が傷つきにくい丸みを帯びた形状です。 樹脂製の結束バンドで固定するので、捕獲された動物がケガをしにくいしくみです。 軽量・コンパクトな設計で、持ち運びが簡単です。直径×長さL(Φmm×mm)50×260対象動物アライグマ