65件中 41~65件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイガー(防獣)クサナックス200 6430M
透水性が高く、電気さくに適しています 除草作業を大幅に軽減します 強度のある4層構造です 環境にやさしい素材を使用しています
長さ(m)30 茶、黒 材質不織布 厚さ(mm)0.64 耐候年数(年)半年~1
1巻(30m)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

タイガー(防獣)クサナックス100 6430M
透水性が高く、電気さくに適しています 除草作業を大幅に軽減します 強度のある4層構造です 環境にやさしい素材を使用しています
長さ(m)30 茶、黒 材質不織布 厚さ(mm)0.64 耐候年数(年)半年~1
1巻(30m)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

タイガー(防獣)鉄心ペグ300 100本
スチールを樹脂でコーティングした、軽くて丈夫なペグです
材質/仕上スチール/樹脂コーティング 径(Φmm)12 長さ(mm)300 質量(g)75
1セット(100本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

上部の押さえがクサナックスをしっかりと地面に押さえ込んで固定します。 波型のピンがすっぽ抜けを防ぎます。
直径(Φcm)6×20.5 質量(g)34
1セット(500個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷

1セット(8個)
3,398 税込3,738
当日出荷

タイガー(防獣)あいがもネット1500
目合16mm×16mmの目の細かいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)16×16(正方形目合) 高さ(cm)150 長さ(m)50 質量(kg)約5.2 材質ポリエチレン 対象動物あいがも
1巻(50m)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

タイガー(防獣)あいがもネット1000
目合16mm×16mmの目の細かいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)16×16(正方形目合) 高さ(cm)100 長さ(m)50 質量(kg)約3.5 材質ポリエチレン 対象動物あいがも
1巻(50m)
7,198 税込7,918
3日以内出荷

タイガー(防獣)アニマルネット1200
小動物がすり抜けにくい4cm目合です 線径が太くしっかりと編まれた丈夫なネットです
目合い(mm)40×40(正方形目合) 線径(Φmm)1.8 材質ポリエチレン 高さ(cm)120 長さ(m)50 質量(kg)約6.7
1巻(50m)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

さく線間隔を10cmに保ちます。 フェンスやネットの上部に電気さくのさく線を設置する場合の、さく線間隔の保持にも有効です。
フック10cm間隔×3個付 材質ポリプロピレン 質量(g)12
1セット(50本)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

タイガー(防獣)12V電源延長コード
タイガー製12V電源機器の延長用コード 本器と離れたソーラーパネルの接続などに使用できます
コード長さ(m)10 質量(g)670
1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷

タイガー(防獣)埋設コード 100m
地面に埋めることができる高圧コードです 離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧15000Vの被覆線 径(Φmm)7.4 質量(kg)6.5 コード長さ(m)100
1巻(100m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

タイガー(防獣)危険表示板
周囲の人が見やすい位置にかならず設置してください 日本電気さく協議会公認危険表示板
材質発泡ポリプロピレン 質量(g)20 寸法(縦×横)(cm)10×20 文字内容高電圧きけん/さわるな!
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

タイガー(防獣)本器設置杭
ボーダーショック電気さく本器の取付、盗難対策を一挙に解決します。 盗難防止用のカギ付きです。
支柱寸法(径×長さL)(mm)39×1590 質量(kg)1.5
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷

タイガー(防獣)AC電源アダプター
本器の「外部電源入力端子」に接続し、AC100Vを電源として使用できます。
コード長さ(m)6 付属品コンセント式漏電遮断器 使用場所屋内
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

タイガー(防獣)ゲートフック1
ゲートグリップ接続用フック
材質ステンレス 質量(g)5
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

タイガー(防獣)ゲートセット2
出入口用グリップとフック2のセット
セット内容出入口用グリップとフック2のセット 寸法(縦×横)(cm)6×18
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

タイガー(防獣)バッテリーボックスDX
バッテリーチェッカー付き 12Vバッテリー収納用防水ボックス 容量27L、60Ahサイズまでのバッテリー収納可能
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ワイヤーメッシュや鋼管支柱など、様々なものに取付けて、電気さくを追加することができます
用途新規・既存の電気さく支柱の高さの延長に 材質ポリプロピレン 適合FRP93/FRP125/FRP185/FRP250/G20/G25/G34/G1320 特性ガイシ10cm間隔×7個付
1セット(50本)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ 直径(Φmm)20 全長(cm)120 地上高さ(cm)90 適合【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
13,980 税込15,378
当日出荷

タイガー(防獣)支柱 K2092 50本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ 直径(Φmm)20 全長(cm)92 地上高さ(cm)67 適合【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 A519Y
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm)1.9 長さ(m)500 材質通電性の高いアルミ線/設置しやすい撚り線 質量(kg)3.1
1巻(500m)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属) 電源(V)DC12 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)6.4 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545 使用環境防雨型(IPX5相当) 有効距離(m)(最大/さく線)3500 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器 電源(V)AC100 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)2.5 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300 使用環境屋内型 有効距離(m)(最大/さく線)7000 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

タイガー(防獣)アライグマ一番
新構造トリガー採用で、効率的にアライグマを捕獲できます。 パーツや外径は、人や動物が傷つきにくい丸みを帯びた形状です。 樹脂製の結束バンドで固定するので、捕獲された動物がケガをしにくいしくみです。 軽量・コンパクトな設計で、持ち運びが簡単です。
直径×長さL(Φmm×mm)50×260 対象動物アライグマ
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷