7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイガー(防獣)アース棒5連
5本の間隔をできるだけ離して設置してください。
材質/仕上鉄(銅メッキ) 寸法(縦×横×高さ)(mm)10×10×300 質量(g)680
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

タイガー(防獣)アース棒 1.5m
アースが取りにくい環境に適した長尺アース棒。
材質/仕上鉄(銅メッキ) 直径(Φcm)1 長さ(m)1.5 質量(kg)1
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属) 電源(V)DC12 出力電圧(V)(無負荷時)9000以上 本体質量(kg)6.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200 機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯) 運転モード昼/夜/24時間連続 動作距離(m)最大有効さく線:1500 周期出力:約1.2秒
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属) 電源(V)AC100 出力電圧(V)(無負荷時)9000以上 本体質量(kg)3.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158 運転モード24時間連続 動作距離(m)最大有効さく線:5000 周期出力:約1.0秒
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器 電源(V)AC100 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)2.5 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300 使用環境屋内型 有効距離(m)(最大/さく線)7000 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属) 電源(V)DC12 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)6.4 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545 使用環境防雨型(IPX5相当) 有効距離(m)(最大/さく線)3500 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器 電源(V)AC100/DC12 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)2.9 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365 使用環境屋内型 有効距離(m)(最大/さく線)3500 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

関連カテゴリ