タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。
家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器
電源(V)AC100
出力電圧(V)9000以上
本体質量(kg)2.5
機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300
使用環境屋内型
有効距離(m)(最大/さく線)7000
運転モード24時間連続/昼/夜
周期出力:約1.2秒
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
関連キーワード