タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。
家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器
電源(V)AC100
出力電圧(V)9000以上
本体質量(kg)2.5
機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300
使用環境屋内型
有効距離(m)(最大/さく線)7000
運転モード24時間連続/昼/夜
周期出力:約1.2秒
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。
付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)
電源(V)DC12
出力電圧(V)9000以上
本体質量(kg)6.4
機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545
使用環境防雨型(IPX5相当)
有効距離(m)(最大/さく線)3500
運転モード24時間連続/昼/夜
周期出力:約1.2秒
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器
電源(V)AC100/DC12
出力電圧(V)9000以上
本体質量(kg)2.9
機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365
使用環境屋内型
有効距離(m)(最大/さく線)3500
運転モード24時間連続/昼/夜
周期出力:約1.2秒
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。
昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。
設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。
付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)
電源(V)DC12
出力電圧(V)(無負荷時)9000以上
本体質量(kg)6.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200
機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)
運転モード昼/夜/24時間連続
動作距離(m)最大有効さく線:1500
周期出力:約1.2秒
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。
通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)
電源(V)AC100
出力電圧(V)(無負荷時)9000以上
本体質量(kg)3.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158
運転モード24時間連続
動作距離(m)最大有効さく線:5000
周期出力:約1.0秒
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ
直径(Φmm)20
全長(cm)120
地上高さ(cm)90
適合【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。
また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)3
長さ(m)500
材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用
質量(kg)3
1巻(500m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。
また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5
長さ(m)500
材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線
質量(kg)3
1巻(500m)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。
また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5
長さ(m)200
材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線
質量(kg)1.3
1巻(200m)
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ