動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。
また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5
長さ(m)500
材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線
質量(kg)3
1巻(500m)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
ステンレス線入で噛み切られにくいネットです
上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)60×60(菱目)
材質ポリエチレン(ステンレス線入)
高さ(cm)230
長さ(m)30
質量(kg)約5.3
1巻(30m)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。
また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)3
長さ(m)500
材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用
質量(kg)3
1巻(500m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ
直径(Φmm)20
全長(cm)120
地上高さ(cm)90
適合【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
小動物がすり抜けにくい4cm目合です
線径が太くしっかりと編まれた丈夫なネットです
目合い(mm)40×40(正方形目合)
線径(Φmm)1.8
材質ポリエチレン
高さ(cm)120
長さ(m)50
質量(kg)約6.7
1巻(50m)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
おどし羽根を4.5mの高さに発射!
音と視覚で果樹を守ります。
プロパンガス式なのでボンベの交換回数を減らすことができます。
仕様威嚇方法:爆発音、パンチボール,おどし羽根
対象動物カラス、ヒヨドリなど
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。
付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)
電源(V)DC12
出力電圧(V)9000以上
本体質量(kg)6.4
機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545
使用環境防雨型(IPX5相当)
有効距離(m)(最大/さく線)3500
運転モード24時間連続/昼/夜
周期出力:約1.2秒
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
大きな爆発音で鳥類を代表に害獣を追い払うものです。
仕様威嚇方法:爆発音
付属品(+)ドライバー1本、危険表示板2枚、耳栓1セット、取扱説明書
質量(kg)6
電源(V)DC4.5(乾電池単一形:3本×2)
騒音値(dB)爆発音:10m地点の音の大きさ:100~120
使用の目安ガス:約120日(10kgボンベ使用/音量「中」/2.5分間隔1日当り14時間使用時)
使用ガスプロパンガス
検知方式昼夜:光センサー
運転間隔:約30秒~約10分(ダイヤル式無段階調節)
運転モード昼/夜
対象動物鳥類
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。
また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5
長さ(m)200
材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線
質量(kg)1.3
1巻(200m)
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
+(プラス)線5段、-(マイナス)線5段の通電ネットです
ネット式なので、さく線のたるみや動物のすり抜けを防ぎます
高さ(cm)105
長さ(m)50
質量(kg)約3.6
材質ポリエチレン(ステンレス線入)
1巻(50m)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
目合16mm×16mmの目の細かいネットです
上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)16×16(正方形目合)
高さ(cm)100
長さ(m)50
質量(kg)約3.5
材質ポリエチレン
対象動物あいがも
1巻(50m)
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器
電源(V)AC100/DC12
出力電圧(V)9000以上
本体質量(kg)2.9
機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365
使用環境屋内型
有効距離(m)(最大/さく線)3500
運転モード24時間連続/昼/夜
周期出力:約1.2秒
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ