カテゴリ

  • 農業・園芸資材(21)
    • アース線・柵線(11)
    • 電柵本体(5)
    • 電源用品(4)
    • 電柵ポール(1)
絞り込み
ブランド
  • タイガー(防獣)
  • 末松電子製作所(46)
  • アポロ(14)
  • スイデン(8)
  • ネクストアグリ(10)
  • グリーンクロス(1)
  • 未来のアグリ(14)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • ニシデン(5)
  • テザック(2)
  • 小泉製麻(2)
  • ファームエイジ(2)
  • 積水樹脂(1)
  • 日本マタイ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 日本ワイドクロス(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • トーアミ(1)
  • タバタ(畜産)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電気柵 線」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワニグチコネクト90 タイガー(防獣)ワニグチコネクト90タイガー(防獣)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。
質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45コード長さ(mm)900
電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)タイガー(防獣)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)電源(V)AC100出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)3.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158運転モード24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:5000周期出力:約1.0秒
電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ)タイガー(防獣)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
コードキャッチャー 50本 タイガー(防獣)コードキャッチャー 50本タイガー(防獣)
3,500税込3,850
1セット(50本)
3日以内出荷
さく線間隔を10cmに保ちます。 フェンスやネットの上部に電気さくのさく線を設置する場合の、さく線間隔の保持にも有効です。
フック10cm間隔×3個付材質ポリプロピレン質量(g)12
埋設コード 100m タイガー(防獣)埋設コード 100mタイガー(防獣)
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
地面に埋めることができる高圧コードです 離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧15000Vの被覆線径(Φmm)7.4質量(kg)6.5コード長さ(m)100
高圧コード 100m タイガー(防獣)高圧コード 100mタイガー(防獣)
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧20000Vの被覆線径(Φmm)3.75質量(kg)1.4コード長さ(m)100
さく線巻取器 タイガー(防獣)さく線巻取器タイガー(防獣)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
10日以内出荷
さく線の設置・撤去時の作業が楽にできます PSコード、アルミコードのボビンに対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)200×300×380質量(kg)1
クイックテスター タイガー(防獣)クイックテスタータイガー(防獣)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
測定ボタンを押しながらさく線に引っ掛けるだけで、電気さくの電圧状態を簡単に確認できます ボタンを押しながら測定することで、電源スイッチのオン/オフ操作が不要になり、切り忘れによる電池切れの心配がなくなりました! 明るいLEDランプで3段表示
付属品9V乾電池/ストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×165質量(g)120
ゲートリール タイガー(防獣)ゲートリールタイガー(防獣)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
自動巻取り式ゲート
幅(m)5(最大引出し)材質(本体)本体:樹脂、さく線:ポリエチレン/ステンレス線
さく線 A519Y タイガー(防獣)さく線 A519Yタイガー(防獣)
10,980税込12,078
1巻(500m)
5日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm)1.9長さ(m)500材質通電性の高いアルミ線/設置しやすい撚り線質量(kg)3.1
さく線 A520 タイガー(防獣)さく線 A520タイガー(防獣)
11,980税込13,178
1巻(500m)
5日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm)2長さ(m)500材質通電性の高いアルミ線質量(kg)4.8
さく線 A512 タイガー(防獣)さく線 A512タイガー(防獣)
7,498税込8,248
1巻(500m)
3日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm)1.2長さ(m)500材質通電性の高いアルミ線質量(kg)2.1
さく線 PS530B タイガー(防獣)さく線 PS530Bタイガー(防獣)
10,980税込12,078
1巻(500m)
予約販売
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)3長さ(m)500材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用質量(kg)3
さく線 PS525BCC タイガー(防獣)さく線 PS525BCCタイガー(防獣)
8,698税込9,568
1巻(500m)
6日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5長さ(m)500材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)3
さく線 PS225BCC タイガー(防獣)さく線 PS225BCCタイガー(防獣)
4,798税込5,278
1巻(200m)
9日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5長さ(m)200材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)1.3
さく線 PS520B タイガー(防獣)さく線 PS520Bタイガー(防獣)
7,798税込8,578
1巻(500m)
5日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2長さ(m)500材質ポリエチレン線(ステンレス線6本入)質量(kg)2
さく線 PS220B タイガー(防獣)さく線 PS220Bタイガー(防獣)
4,498税込4,948
1巻(200m)
5日以内出荷
長さ(m)200直径(Φmm)2備考ポリエチレン線(ステンレス線6本入)
電気さく用電源装置 SA30AD タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA30ADタイガー(防獣)
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100/DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.9機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
電気さく用電源装置 SA30SL タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA30SLタイガー(防獣)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)6.4機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545使用環境防雨型(IPX5相当)有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
電気さく用電源装置 EA70AD タイガー(防獣)電気さく用電源装置 EA70ADタイガー(防獣)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.5機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)7000運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
さく線リール タイガー(防獣)さく線リールタイガー(防獣)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
材質樹脂製質量(g)590幅(cm)27高さ(cm)27奥行き(cm)10.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら