カテゴリ

  • 農業・園芸資材(66)
絞り込み
ブランド
  • タイガー(防獣)
  • モノタロウ(1)
  • 末松電子製作所(182)
  • 未来のアグリ(48)
  • アポロ(42)
  • ネクストアグリ(23)
  • スイデン(18)
  • ファームエイジ(17)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • ニシデン(8)
  • 小泉製麻(6)
  • 三晃精機(6)
  • エスコ(5)
  • テザック(5)
  • 電菱(3)
  • 日新インダストリー(2)
  • 日本ワイドクロス(2)
  • ミツギロン(2)
  • エスケー(2)
  • トーアミ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電気柵 電気」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワニグチコネクト90 タイガー(防獣)ワニグチコネクト90タイガー(防獣)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。
質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45コード長さ(mm)900
ゲートパイプ38 タイガー(防獣)ゲートパイプ38タイガー(防獣)
819税込901
1個
3日以内出荷
出入口部分の地面に打ち込みます。 扉となるFRP250支柱を打ち込んだパイプに抜き差しして出入口を開閉します。
ゲートパイプ31 タイガー(防獣)ゲートパイプ31タイガー(防獣)
549税込604
1個
3日以内出荷
出入口部分の地面に打ち込みます。 扉となるFRP185支柱を打ち込んだパイプに抜き差しして出入口を開閉します。
支柱 K3422 5本入 タイガー(防獣)支柱 K3422 5本入タイガー(防獣)
7,898税込8,688
1セット(5本)
6日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。 支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。
適合ガイシ:G34、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル直径(Φmm)34全長(cm)220地上高さ(cm)220
支柱 K2527 20本入 タイガー(防獣)支柱 K2527 20本入タイガー(防獣)
18,980税込20,878
1セット(20本)
7日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。 支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。
適合ガイシ:G25、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル直径(Φmm)25全長(cm)270地上高さ(cm)220
電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)タイガー(防獣)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)電源(V)AC100出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)3.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158運転モード24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:5000周期出力:約1.0秒
電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ)タイガー(防獣)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
エアー量調整弁 タイガー(防獣)エアー量調整弁タイガー(防獣)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
エアーの量を調整して切断スピードを変えることができます
エアーガン タイガー(防獣)エアーガンタイガー(防獣)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ホコリ・ゴミの掃除等に
消毒用スプレーガン タイガー(防獣)消毒用スプレーガンタイガー(防獣)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
樹木の消毒、ブドウのジベレリン処理等に
ホース巻取り器 タイガー(防獣)ホース巻取り器タイガー(防獣)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
備考1.4Lのエアータンク付/元ホース1m/ホース巻取り長さ25m
除湿器 タイガー(防獣)除湿器タイガー(防獣)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
エアホース内の湿気やゴミを除去 冬季間の凍結による動作不良を防止
エンジンコンプレッサー WMC2C タイガー(防獣)エンジンコンプレッサー WMC2Cタイガー(防獣)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
ハサミが2丁使える大型タンクモデル オイルレスコンプレッサーモデル 大型2輪付きで移動が軽快
取付2丁(ハサミ)タンク容量(L)6.5最大吐出量(L/min)75吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98質量(kg)49全幅(mm)1050奥行(mm)620高さ(mm)650
エンジンコンプレッサー PM2C タイガー(防獣)エンジンコンプレッサー PM2Cタイガー(防獣)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
ハサミが2丁使える大型タンクモデル オイルレスコンプレッサーモデル
取付2丁(ハサミ)タンク容量(L)6.5最大吐出量(L/min)75吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98質量(kg)39全幅(mm)685奥行(mm)320高さ(mm)520
鉄心ペグ300 100本 タイガー(防獣)鉄心ペグ300 100本タイガー(防獣)
12,980税込14,278
1セット(100本)
5日以内出荷
スチールを樹脂でコーティングした、軽くて丈夫なペグです
材質/仕上スチール/樹脂コーティング径(Φmm)12長さ(mm)300質量(g)75
マルチロックピン 500個 タイガー(防獣)マルチロックピン 500個タイガー(防獣)
53,980税込59,378
1セット(500個)
3日以内出荷
上部の押さえがクサナックスをしっかりと地面に押さえ込んで固定します。 波型のピンがすっぽ抜けを防ぎます。
直径(Φcm)6×20.5質量(g)34
アルカリ乾電池単一形 8個 タイガー(防獣)アルカリ乾電池単一形 8個タイガー(防獣)
3,398税込3,738
1セット(8個)
当日出荷
コードキャッチャー 50本 タイガー(防獣)コードキャッチャー 50本タイガー(防獣)
3,500税込3,850
1セット(50本)
3日以内出荷
さく線間隔を10cmに保ちます。 フェンスやネットの上部に電気さくのさく線を設置する場合の、さく線間隔の保持にも有効です。
フック10cm間隔×3個付材質ポリプロピレン質量(g)12
アース棒 1.5m タイガー(防獣)アース棒 1.5mタイガー(防獣)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
アースが取りにくい環境に適した長尺アース棒。
材質/仕上鉄(銅メッキ)直径(Φcm)1長さ(m)1.5質量(kg)1
アース棒5連 タイガー(防獣)アース棒5連タイガー(防獣)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
5本の間隔をできるだけ離して設置してください。
材質/仕上鉄(銅メッキ)寸法(縦×横×高さ)(mm)10×10×300質量(g)680
12V電源延長コード タイガー(防獣)12V電源延長コードタイガー(防獣)
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
タイガー製12V電源機器の延長用コード 本器と離れたソーラーパネルの接続などに使用できます
コード長さ(m)10質量(g)670
埋設コード 100m タイガー(防獣)埋設コード 100mタイガー(防獣)
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
地面に埋めることができる高圧コードです 離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧15000Vの被覆線径(Φmm)7.4質量(kg)6.5コード長さ(m)100
高圧コード 100m タイガー(防獣)高圧コード 100mタイガー(防獣)
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧20000Vの被覆線径(Φmm)3.75質量(kg)1.4コード長さ(m)100
危険表示板 タイガー(防獣)危険表示板タイガー(防獣)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
周囲の人が見やすい位置にかならず設置してください 日本電気さく協議会公認危険表示板
材質発泡ポリプロピレン質量(g)20寸法(縦×横)(cm)10×20文字内容高電圧きけん/さわるな!
本器設置杭 タイガー(防獣)本器設置杭タイガー(防獣)
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
ボーダーショック電気さく本器の取付、盗難対策を一挙に解決します。 盗難防止用のカギ付きです。
支柱寸法(径×長さL)(mm)39×1590質量(kg)1.5
さく線巻取器 タイガー(防獣)さく線巻取器タイガー(防獣)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
10日以内出荷
さく線の設置・撤去時の作業が楽にできます PSコード、アルミコードのボビンに対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)200×300×380質量(kg)1
デジタルボルトメーター タイガー(防獣)デジタルボルトメータータイガー(防獣)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172質量(g)179使用電池9V乾電池内蔵(交換可)
クイックテスター タイガー(防獣)クイックテスタータイガー(防獣)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
予約販売
測定ボタンを押しながらさく線に引っ掛けるだけで、電気さくの電圧状態を簡単に確認できます ボタンを押しながら測定することで、電源スイッチのオン/オフ操作が不要になり、切り忘れによる電池切れの心配がなくなりました! 明るいLEDランプで3段表示
付属品9V乾電池/ストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×165質量(g)120
AC電源アダプター タイガー(防獣)AC電源アダプタータイガー(防獣)
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
本器の「外部電源入力端子」に接続し、AC100Vを電源として使用できます。
コード長さ(m)6付属品コンセント式漏電遮断器使用場所屋内
ゲートリール タイガー(防獣)ゲートリールタイガー(防獣)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
自動巻取り式ゲート
幅(m)5(最大引出し)材質(本体)本体:樹脂、さく線:ポリエチレン/ステンレス線
ゲートフック2 タイガー(防獣)ゲートフック2タイガー(防獣)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ゲートグリップ接続用フック
材質ステンレス質量(g)5
ゲートフック1 タイガー(防獣)ゲートフック1タイガー(防獣)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ゲートグリップ接続用フック
材質ステンレス質量(g)5
ゲートクリップ タイガー(防獣)ゲートクリップタイガー(防獣)
1,898税込2,088
1個
予約販売
出入口用グリップ
材質樹脂寸法(縦×横)(cm)6×18
ゲートセット1 タイガー(防獣)ゲートセット1タイガー(防獣)
2,198税込2,418
1セット
6日以内出荷
出入口用グリップとフック1のセット
セット内容出入口用グリップとフック1のセット寸法(縦×横)(cm)6×18
ゲートセット2 タイガー(防獣)ゲートセット2タイガー(防獣)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
出入口用グリップとフック2のセット
セット内容出入口用グリップとフック2のセット寸法(縦×横)(cm)6×18
電池ボックス12V タイガー(防獣)電池ボックス12Vタイガー(防獣)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルカリ乾電池単一形8本で12V電池として使用できます。 (乾電池は別売) 電気さく用電源装置CA15DC標準付属品。
バッテリーボックスDX タイガー(防獣)バッテリーボックスDXタイガー(防獣)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
バッテリーチェッカー付き 12Vバッテリー収納用防水ボックス 容量27L、60Ahサイズまでのバッテリー収納可能
バッテリーボックス タイガー(防獣)バッテリーボックスタイガー(防獣)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
12Vバッテリー収納用防水ボックス。 容量27L、60Ahサイズまでのバッテリー収納可能。
容量(L)27
ソーラー用バッテリー タイガー(防獣)ソーラー用バッテリータイガー(防獣)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電気さく用電源装置SA30SL標準付属品
ソーラーパネルキット タイガー(防獣)ソーラーパネルキットタイガー(防獣)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
付属品ソーラーパネル/ソーラー用バッテリー/取付金具等一式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら