カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- ADAM elements
- モノタロウ(4)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- IPF(6)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(13)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(15)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- MEAN WELL(5)
- omron(オムロン)(5)
- エレコム(36)
- オーム電機(10)
- カシムラ(36)
- サンワサプライ(10)
- サンワダイレクト(5)
- マリンテック(23)
- モートーン(29)
- 多摩電子(7)
- 富士電機(10)
- 日恵製作所(20)
- ブランドをもっと見る
「12v 3w led」の検索結果
特価

超薄型マグネットワイヤレス充電モバイルバッテリー 10000mAh APBADVTL10PK
ADAM elements¥8,798税込¥9,6781式13日以内出荷超薄型デザインの大容量モバイルバッテリーです。容量は5000mAh、10000mAhから、カラーは4色からお選びいただけます。旅行中も安心して携帯いただける、業界初の「機内モード」を搭載。搭載されるLEDディスプレイは電池残量や充電状況を一目で確認できます。また、iPhoneのウィジェットにも対応しているのでスマホからもバッテリー状態を簡単に確認できます。付属品充電ケーブル、キャリングケース質量(g)約178外形寸法約102.8 x 66 x 14.4 mm定格出力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、無線充電: 5W、 7.5W、 10W、 15W、USB-Cポート+無線充電合計: 5V/3A (最大15W)保証期間1年間保護機能過電流保護 (OCP)、過温度保護 (OTP)、過充電保護 (OP)、過放電保護 (ODP)、短絡保護 (SCP)バッテリー容量(mAh)10000/3.87V/38.7Whインターフェイス(入力)USB-Cポート、 (出力)USB-Cポート、無線充電定格入力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
超薄型マグネットワイヤレス充電モバイルバッテリー 5000mAh APBADVTL5BL
ADAM elements¥7,698税込¥8,4681式13日以内出荷超薄型デザインの大容量モバイルバッテリーです。容量は5000mAh、10000mAhから、カラーは4色からお選びいただけます。旅行中も安心して携帯いただける、業界初の「機内モード」を搭載。搭載されるLEDディスプレイは電池残量や充電状況を一目で確認できます。また、iPhoneのウィジェットにも対応しているのでスマホからもバッテリー状態を簡単に確認できます。付属品充電ケーブル質量(g)約112外形寸法約102.8 x 66 x 8.9 mm定格出力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、無線充電: 5W、 7.5W、 10W、 15W、USB-Cポート+無線充電合計: 5V/3A (最大15W)保証期間1年間保護機能過電流保護 (OCP)、過温度保護 (OTP)、過充電保護 (OP)、過放電保護 (ODP)、短絡保護 (SCP)バッテリー容量(mAh)5000/3.87V/19.35Whインターフェイス(入力)USB-Cポート、 (出力)USB-Cポート、無線充電定格入力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
超薄型マグネットワイヤレス充電モバイルバッテリー 5000mAh APBADVTL5BK
ADAM elements¥7,698税込¥8,4681式13日以内出荷超薄型デザインの大容量モバイルバッテリーです。容量は5000mAh、10000mAhから、カラーは4色からお選びいただけます。旅行中も安心して携帯いただける、業界初の「機内モード」を搭載。搭載されるLEDディスプレイは電池残量や充電状況を一目で確認できます。また、iPhoneのウィジェットにも対応しているのでスマホからもバッテリー状態を簡単に確認できます。付属品充電ケーブル質量(g)約112外形寸法約102.8 x 66 x 8.9 mm定格出力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、無線充電: 5W、 7.5W、 10W、 15W、USB-Cポート+無線充電合計: 5V/3A (最大15W)保証期間1年間保護機能過電流保護 (OCP)、過温度保護 (OTP)、過充電保護 (OP)、過放電保護 (ODP)、短絡保護 (SCP)バッテリー容量(mAh)5000/3.87V/19.35Whインターフェイス(入力)USB-Cポート、 (出力)USB-Cポート、無線充電定格入力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
超薄型マグネットワイヤレス充電モバイルバッテリー 10000mAh APBADVTL10SL
ADAM elements¥8,798税込¥9,6781式13日以内出荷超薄型デザインの大容量モバイルバッテリーです。容量は5000mAh、10000mAhから、カラーは4色からお選びいただけます。旅行中も安心して携帯いただける、業界初の「機内モード」を搭載。搭載されるLEDディスプレイは電池残量や充電状況を一目で確認できます。また、iPhoneのウィジェットにも対応しているのでスマホからもバッテリー状態を簡単に確認できます。付属品充電ケーブル、キャリングケース質量(g)約178外形寸法約102.8 x 66 x 14.4 mm定格出力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、無線充電: 5W、 7.5W、 10W、 15W、USB-Cポート+無線充電合計: 5V/3A (最大15W)保証期間1年間保護機能過電流保護 (OCP)、過温度保護 (OTP)、過充電保護 (OP)、過放電保護 (ODP)、短絡保護 (SCP)バッテリー容量(mAh)10000/3.87V/38.7Whインターフェイス(入力)USB-Cポート、 (出力)USB-Cポート、無線充電定格入力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
超薄型マグネットワイヤレス充電モバイルバッテリー 10000mAh APBADVTL10BL
ADAM elements¥8,798税込¥9,6781式13日以内出荷超薄型デザインの大容量モバイルバッテリーです。容量は5000mAh、10000mAhから、カラーは4色からお選びいただけます。旅行中も安心して携帯いただける、業界初の「機内モード」を搭載。搭載されるLEDディスプレイは電池残量や充電状況を一目で確認できます。また、iPhoneのウィジェットにも対応しているのでスマホからもバッテリー状態を簡単に確認できます。付属品充電ケーブル、キャリングケース質量(g)約178外形寸法約102.8 x 66 x 14.4 mm定格出力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、無線充電: 5W、 7.5W、 10W、 15W、USB-Cポート+無線充電合計: 5V/3A (最大15W)保証期間1年間保護機能過電流保護 (OCP)、過温度保護 (OTP)、過充電保護 (OP)、過放電保護 (ODP)、短絡保護 (SCP)バッテリー容量(mAh)10000/3.87V/38.7Whインターフェイス(入力)USB-Cポート、 (出力)USB-Cポート、無線充電定格入力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
超薄型マグネットワイヤレス充電モバイルバッテリー 5000mAh APBADVTL5SL
ADAM elements¥7,698税込¥8,4681式13日以内出荷超薄型デザインの大容量モバイルバッテリーです。容量は5000mAh、10000mAhから、カラーは4色からお選びいただけます。旅行中も安心して携帯いただける、業界初の「機内モード」を搭載。搭載されるLEDディスプレイは電池残量や充電状況を一目で確認できます。また、iPhoneのウィジェットにも対応しているのでスマホからもバッテリー状態を簡単に確認できます。付属品充電ケーブル質量(g)約112外形寸法約102.8 x 66 x 8.9 mm定格出力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、無線充電: 5W、 7.5W、 10W、 15W、USB-Cポート+無線充電合計: 5V/3A (最大15W)保証期間1年間保護機能過電流保護 (OCP)、過温度保護 (OTP)、過充電保護 (OP)、過放電保護 (ODP)、短絡保護 (SCP)バッテリー容量(mAh)5000/3.87V/19.35Whインターフェイス(入力)USB-Cポート、 (出力)USB-Cポート、無線充電定格入力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
超薄型マグネットワイヤレス充電モバイルバッテリー 10000mAh APBADVTL10BK
ADAM elements¥8,798税込¥9,6781式13日以内出荷超薄型デザインの大容量モバイルバッテリーです。容量は5000mAh、10000mAhから、カラーは4色からお選びいただけます。旅行中も安心して携帯いただける、業界初の「機内モード」を搭載。搭載されるLEDディスプレイは電池残量や充電状況を一目で確認できます。また、iPhoneのウィジェットにも対応しているのでスマホからもバッテリー状態を簡単に確認できます。付属品充電ケーブル、キャリングケース質量(g)約178外形寸法約102.8 x 66 x 14.4 mm定格出力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、無線充電: 5W、 7.5W、 10W、 15W、USB-Cポート+無線充電合計: 5V/3A (最大15W)保証期間1年間保護機能過電流保護 (OCP)、過温度保護 (OTP)、過充電保護 (OP)、過放電保護 (ODP)、短絡保護 (SCP)バッテリー容量(mAh)10000/3.87V/38.7Whインターフェイス(入力)USB-Cポート、 (出力)USB-Cポート、無線充電定格入力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A