曜日別特売

超薄型マグネットワイヤレス充電モバイルバッテリー 5000mAh APBADVTL5BK

超薄型マグネットワイヤレス充電モバイルバッテリー 5000mAh   APBADVTL5BK - ADAM elements

超薄型デザインの大容量モバイルバッテリーです。容量は5000mAh、10000mAhから、カラーは4色からお選びいただけます。
旅行中も安心して携帯いただける、業界初の「機内モード」を搭載。
搭載されるLEDディスプレイは電池残量や充電状況を一目で確認できます。また、iPhoneのウィジェットにも対応しているのでスマホからもバッテリー状態を簡単に確認できます。

付属品
充電ケーブル
質量(g)
約112
外形寸法
約102.8 x 66 x 8.9 mm
定格出力
USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、無線充電: 5W、 7.5W、 10W、 15W、USB-Cポート+無線充電合計: 5V/3A (最大15W)
保証期間
1年間
保護機能
過電流保護 (OCP)、過温度保護 (OTP)、過充電保護 (OP)、過放電保護 (ODP)、短絡保護 (SCP)
バッテリー容量(mAh)
5000/3.87V/19.35Wh
インターフェイス
(入力)USB-Cポート、 (出力)USB-Cポート、無線充電
定格入力
USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05328990APBADVTL5BK
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする