超薄型マグネットワイヤレス充電モバイルバッテリー 5000mAh APBADVTL5BL
超薄型デザインの大容量モバイルバッテリーです。容量は5000mAh、10000mAhから、カラーは4色からお選びいただけます。
旅行中も安心して携帯いただける、業界初の「機内モード」を搭載。
搭載されるLEDディスプレイは電池残量や充電状況を一目で確認できます。また、iPhoneのウィジェットにも対応しているのでスマホからもバッテリー状態を簡単に確認できます。
- 付属品
- 充電ケーブル
- 質量(g)
- 約112
- 外形寸法
- 約102.8 x 66 x 8.9 mm
- 定格出力
- USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、無線充電: 5W、 7.5W、 10W、 15W、USB-Cポート+無線充電合計: 5V/3A (最大15W)
- 保証期間
- 1年間
- 保護機能
- 過電流保護 (OCP)、過温度保護 (OTP)、過充電保護 (OP)、過放電保護 (ODP)、短絡保護 (SCP)
- バッテリー容量(mAh)
- 5000/3.87V/19.35Wh
- インターフェイス
- (入力)USB-Cポート、 (出力)USB-Cポート、無線充電
- 定格入力
- USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ



























