「金属探知機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。
日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。
新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。
感度は3段階で設定できます。
バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に
仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式
全長(mm)420
質量(g)250(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと)
感度3段階切替式
センサー寸法(mm)143×160
探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm
電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)
使用電池9V角形乾電池(006P等)
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
小型・軽量・高感度のハンド式金属探知器。
アルミ・ステンレスなどの非磁性体や鉄などの磁性体のすべての金属を検知します。
金属検出時の警報はブザーまたはバイブレーションの切替が可能です。
1台
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
感度は用途に合わせて2段階に切替ができます。
いたずら針の検出に使えます。
軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
用途生産工場での品質管理・店頭などでの防犯管理、縫製品全般(婦人服・ベビー服・紳士服等)に混入した鉄製縫い針・折れ針・マチ針・ピンなどの検出に、コンベアー式検針機・大型検針機で検出された商品の中の部分検針と針位置確認に、食料品パック・医薬品の中に混入された縫い針・ホッチキス・鉄針などの検出に、拳銃・刃物類の検出を目的とした警備用、医療関係での体内侵入針などの検査・MRI検査(核磁気共鳴撮影)前の鉄片装着検査での使用
仕様警報:LED赤ランプ、ブザー
付属品単3電池2本、ハンドストラップ、取扱説明書
寸法(mm)60×230×60、検知面:60×100
質量(g)約290(電池含む)
電源単3×2本
電池寿命(時間)約300
検出範囲(mm)【標準レンジ(ON)】2.5Φ鉄球:17.0/1.0Φ鉄球:8.5、【高感度レンジ(EX)】2.5Φ鉄球:24.0/1.0Φ鉄球:14.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
強力マグネットを特殊配列。
キャスター付きで吸着作業性に優れ、短時間で広範囲の吸着作業が可能です。
簡単な操作で吸着した鉄片(鉄粉・鉄屑)に触れずに落とせます。
材質ステンレス(吸着部ケース/持ち手)、樹脂(キャスター)
全長(mm)1285
携帯型検出器の標準タイプです。
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音
寸法(mm)170×86×30
質量(g)345(電池含む)
電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)
使用電池単3×2本
検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
直径11mmの極細センサーにより混入位置をピンポイントで的確にお知らせします。
新方式M型コイルの採用により超小型でも高感度の探知能力を発揮。
軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
仕様警報:検出音
寸法(mm)115X110X43
質量(g)215(電池含む)
電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)
使用電池単3×2本
検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:13.5、1.0Φ鉄球:5
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
強力マグネットを特殊配列。キャスター付きで吸着作業性に優れ、短時間で広範囲の吸着作業が可能です。簡単な操作で吸着した鉄片(鉄粉・鉄屑)に触れずに落とせます。
仕様●寸法:500×27×42mm●重量:2.5kg
アズワン品番67-4746-91
1本
¥53,980
税込¥59,378
23日以内出荷
超薄型の強力磁石を仕様。
吸着部が極薄(11mm)のため、ミシン台の下 など低い場所の針・釘を吸着除去することが できます。
材質ステンレス(吸着部ケース/持ち手)
寸法(mm)203×154×11(吸着部)
全長(mm)844~1369
質量(kg)0.85
1個
¥47,980
税込¥52,778
20日以内出荷
生産ラインの(鉄粉・鉄屑)混入を防ぎます。
狭いところにも2本のボルトで取り付けることができます。
連結使用で長尺への対応ができます。
材質ステンレス(ケース)
寸法(mm)27×4
全長(mm)980
質量(kg)約5.0
1個
¥95,980
税込¥105,578
20日以内出荷
金属探知機面を50mm⇔150mmに切替え可能で作業効率が格段に向上しました。
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音
寸法(mm)170X95X30
質量(g)486(電池含む)
電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)
使用電池単3×2本
検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
携帯型検出器の超高感度タイプです。
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音
寸法(mm)170×86×30
質量(g)372(電池含む)
電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)
使用電池単3×2本
検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:19.5、1.0Φ鉄球:8
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
携帯型検出器の高感度タイプです。
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音
寸法(mm)170×86×30
質量(g)457(電池含む)
電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)
使用電池単3×2本
検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:23.5、1.0Φ鉄球:11
1個
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
関連キーワード