2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

明るくリアルな高品位映像をリビングに。 高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。 大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。 ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。 設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。 さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。 軽くてコンパクト。手軽に設置。
仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準) 質量(kg)5.9 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)360(待機時:0.5 ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341 レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809 光源レーザーダイオード 解像度3840×2160 入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1 端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX) 出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A) 明るさ(Lm)3300 表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷