「分岐 端子台 idec」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。
取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V)600
定格電流(A)132
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上
相対湿度45~85%R.H.
使用周囲温度(℃)-20~+70
取付け方法直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2500・1分間
関連キーワード