端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
極数10P
形式基本:セルアップ式端子台
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.5
端子間ピッチ(mm)7.62
端子ねじM3×6L
適合電線(mm2)最大:1.25
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)
相対湿度40~85%R.H.
締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)
動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)
取付け方法DINレールまたは直接取付
コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)
耐衝撃(m/s2)491(50G)以上
耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷