独自のパワーマルチプロセッシング給電方式(常時インバータ給電)を採用。業界トップクラスの過負荷耐量を実現。インバータ:110%(30秒)、140%(3秒)/バイパス:1000%(半サイクル)。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。停電起動が可能。
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
単相100V 1kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295
質量(kg)約16.1
消費電力(W)81
定格入力電圧(V)100(70~140)
運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)
対応停電起動
コンセント出力NEMA 5-15R×6個
出力周波数(Hz)50/60
出力容量(kVA)1
入力周波数(Hz)50/60
設置方式タワー型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間7.5分(800W)、10分(680W)
インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)
出力容量(VA/W)1000/800
給電方式常時インバータ給電
周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
1個
¥149,800
税込¥164,780
76日以内出荷
独自のパワーマルチプロセッシング給電方式(常時インバータ給電)を採用。業界トップクラスの過負荷耐量を実現。インバータ:110%(30秒)、140%(3秒)/バイパス:1000%(半サイクル)。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。停電起動が可能。
1個
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
単相100V 750VA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295
質量(kg)約16.1
消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100(70~140)
運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)
対応停電起動
コンセント出力NEMA 5-15R×6個
出力周波数(Hz)50/60
定格出力容量(VA)750
入力周波数(Hz)50/60
設置方式タワー型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間11分
インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)
出力容量(VA/W)750/600
給電方式常時インバータ給電
周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
単相100V 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295
質量(kg)約16.1
消費電力(W)119
定格入力電圧(V)100(70~140)
運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)
対応停電起動
コンセント出力NEMA 5-15R×6個
出力周波数(Hz)50/60
出力容量(kVA)1.5
入力周波数(Hz)50/60
設置方式タワー型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間5分(1050W)、10分(680W)
インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)
出力容量(VA/W)1500/1050
給電方式常時インバータ給電
周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
1個
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
単相100V 1.5kVA ラック型 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W434×D435×H88
質量(kg)約20.2
消費電力(W)119
定格入力電圧(V)100(70~140)
運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)
対応停電起動
コンセント出力NEMA 5-15R×6個
出力周波数(Hz)50/60
出力容量(kVA)1.5
入力周波数(Hz)50/60
設置方式ラック型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間5分(1050W)、10分(680W)
インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)
出力容量(VA/W)1500/1050
給電方式常時インバータ給電
周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
1個
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
PCのバックアップに最適な正弦波出力の常時商用給電方式UPS。停電起動付きで、もしもの時のバックアップ電源にも使用可能。常時商用給電方式。500VAUPS。3分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。正弦波出力。停電起動付き。シャットダウンソウト標準添付。液晶ディスプレイ搭載。オートリスタート/オートリブート付き
質量(kg)5
切替方式非同期リレー切替方式
周波数(Hz)50/60
規格UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質)
出力電圧(V)100(バッテリ運転時 ±10%)
入力電圧(V)AC100(-10%、+15%)
運転方式常時商用給電方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×280×165
騒音値(dB)40以下(商用運転時)
冷却方式自然空冷
入力プラグNEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m、3P-2P変換プラグ付き)
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池(期待寿命 約4~5年/周囲温度25℃)
過負荷耐量100%超過
充電時間12時間(90%充電、周囲温度25℃)
相数単相
使用環境周囲温度:0~40℃、相対湿度:90%以下(但し無結露のこと)
バッテリー容量(Ah)12V 8.5×1個
定格出力容量(VA)500
バックアップ時間約3分(周囲温度25℃、抵抗負荷での初期特性)
発熱量(W)10
ブレーカー容量10A
負荷力率0.6(遅れ)
定格出力容量(W)300
切替時間10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃)
最大入力電流(A)AC6
線数2線
出力コンセントNEMA 5-15R×6個
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
安心安全の常時インバータ給電方式。UPSさらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性が向上しました。常時インバータ給電方式の5kVAUPS10分バックアップ(3.5kW、初期値、周辺温度25℃)。ホットスワップ対応。液晶ディスプレイ搭載。入出力端子台(M5)。出力コンセント1個(NEMA5-15R)。増設バッテリオプションあり。オプショントランスにて多様な電圧に対応
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
9日以内出荷
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立したUPS。PC計装機器分析装置など現代社会では欠かせない100V系機器の停電対策に最適。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)。3kVAUPS。5.5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。液晶ディスプレイ搭載。ワイドレンジ入力(80V~144V)。ホットスワップ対応。お客様にてバッテリー交換可能。様々な機能を搭載し使用用途に応じてお客様にてカスタマイズ可能(オートリブート/オートリスタート、オン/オフディレイなど)
1個
¥589,800
税込¥648,780
9日以内出荷
縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPS。さらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の3kVAUPS。10分バックアップ(2.1kW、初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可(4U)。ホットスワップ対応。液晶ディスプレイ搭載。入出力端子台(M5)。出力コンセント1個(NEMA5-15R)。増設バッテリオプションあり。オプショントランスにて多様な電圧に対応
1個
¥599,800
税込¥659,780
9日以内出荷
縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPS。さらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の2kVAUPS。10分バックアップ(1.4kW、初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可(4U)。ホットスワップ対応。液晶ディスプレイ搭載。入出力端子台(M4)。出力コンセント1個(NEMA5-15R)。増設バッテリオプションあり。オプショントランスにて多様な電圧に対応
1個
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立したUPS。19インチラックに搭載できる設計のため自家サーバー用ラックなどにコンパクトに設置可能。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)。3kVAUPS5.5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可能(4U)。液晶ディスプレイ搭載。ワイドレンジ入力(80V~144V)。ホットスワップ対応。お客様にてバッテリー交換可能。様々な機能を搭載し使用用途に応じてお客様にてカスタマイズ可能(オートリブート/オートリスタート、オン/オフディレイなど)。
1個
¥589,800
税込¥648,780
9日以内出荷
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS。縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)。1.5kVAUPS。5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可能(2U)。LED表示パネル搭載。出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)。ホットスワップ対応
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS。縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)。5kVAUPS。7分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可能(3U)。LED表示パネル搭載。出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)。ホットスワップ対応
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
9日以内出荷
パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS
出力電圧100V(バッテリ運転時±10%)
定格入力電圧(V)100
運転方式常時商用給電方式
入力プラグNEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m,3P-2P変換プラグ付き)
出力周波数(Hz)50/60
入力周波数(Hz)50/60
設置方式タワー型
定格出力電圧(V)100
入力電圧100V(-10%,+15%)
周波数許容範囲(%)±5
種類バッテリー
使用環境温度:0~40℃、湿度:30~90%
常時インバータ給電方式UPS。端子台 UPS 信頼性の高い常時インバータ給電方式UPSです。入出力 端子台に対応
出力電圧100V(±2%)※105V選択可
運転方式商用同期常時インバータ給電方式
入力電圧100V(-10%,+15%)
警報接点出力や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボード。端子台に対応した警報出力オプションボード。
機能【出力信号】(端子台):UPS故障/UPSアラーム/バッテリ寿命予告/バイパス給電/バッテリ電圧低下/UPS運転/停電。【入力信号】(端子台):UPS運転指令/UPS停止指令。
対象【UPS】SMU-HFシリーズ
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ネットワーク監視用エージェントとコンピュータシャットダウン機能を併せ持つI/Fボード。UPS統合監視JEMA-UPS-MIB/UPS-MIBに対応しSMNPマネージャによる統合監視が可能。ブラウザ監視/制御ネットワーク接続されているPCからWEBブラウザを利用してUPSの状態確認/リモート操作が可能。様々なシャットダウンに対応FMP-03(別売り)との組み合わせで20台までのマシンをシャットダウン。SSH/Telnetを利用してのシャットダウン。シリアルポートで接続してのシャットダウン。
対象【UPS】SMU-HGシリーズSAUシリーズ
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
電源管理ソフト。マルチOS版(Windows、UNIX、Linux対応)。1台のUPSで、複数台のコンピュータや異なったOSのシャットダウンの制御が可能です。また、Webブラウザからネットワーク上のあらゆる場所からUPSの遠隔監視が可能です。
適合機種SXU-ZA501-S1A、SMU-HGシリーズ、SMU-HFシリーズ、SAU-Aシリーズ、SAUシリーズ、SFUシリーズ
対応OSWindows、UNIX、Linux対応
対応UPS:SXU-ZA501-S1A、SMU-HGシリーズ、SMU-HFシリーズ、SAU-Aシリーズ、SAUシリーズ、SFUシリーズ
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
UPS用インターフェースボード。UPSのネットワーク監視用エージェントとコンピューターシャットダウンを併せ持つI/Fボードです。
UPS用インターフェースボード。警報接点出力や外部信号によるUPS制御オプションボード。
EIA19インチラック搭載用オプション固定金具。
対象SMU-HF152-R-200SMU-HF302-R-200SMB-HF14-RSMB-HF32-RSMB-HF52-R
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
耐震強度:1Gの床固定金具。オプション固定金具。
対象SMT-HG2SMT-HG3SAT-A2SAT-A3※旧SAU202用固定金具の使用穴と互換性あり。
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
UPS用固定金具。SNU-A752/103用固定金具。
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
EIA19インチラック搭載用オプション固定金具。
対象SMU-HF502-R-200
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
多機能な電源管理ソフト。様々な機能を持つUPS電源管理ソフト。UPSとFNAシリーズの組み合わせでWindows系マシンをシャットダウン可能。
1個
¥37,880
税込¥41,668
9日以内出荷
警報接点出力や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボード。端子台/D-sub9ピンに対応した警報出力オプションボード。
機能【出力信号】(端子台):UPS故障/バッテリ電圧低下/停電、(D-sub9):UPS故障/バイパス給電/バッテリ電圧低下/UPS運転/停電【入力信号】(端子台):UPS運転指令/UPS停止指令※運転/停止で共通の接点を使用。回路ONで運転、回路OFFで停止。
対象【UPS】SAUシリーズ
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
警報接点出力や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボード。端子台/D-sub9ピンに対応した警報出力オプションボード。
機能【出力信号】(端子台):UPS故障/UPSアラーム/バッテリ寿命予告/バッテリ電圧低下/停電、(D-sub9):UPS故障/UPSアラーム/バッテリ寿命予告/バイパス給電/バッテリ電圧低下/UPS運転/停電。【入力信号】(端子台):UPS運転指令/UPS停止指令※運転/停止で共通の接点を使用。回路ONで運転、回路OFFで停止。
対象【UPS】SAU-Aシリーズ
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
耐震強度:1Gの床固定金具。オプション固定金具。
対象SMU-HG202SMU-HG302SMB-HG33-SSAU-A202SAU-A302※旧SAU202用固定金具の使用穴と互換性あり。
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
SABシリーズ用耐震1G床固定金具。オプション固定金具。
対象SABシリーズ
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
EIA19インチラック搭載用オプション固定金具
対象SMU-HG152-RSMB-HG12-RSMB-HG32-R
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
UPS用固定金具。
SNU-A752/103用固定金具。
適合機種SNU-A103TT22、SNU-A103TS21、SNU-A103TS22、SNU-A103TS23、SNU-A752TS21、SNU-A752TS22、SNU-A752TS23、SNU-B103TT22、SNU-B103TS21、SNU-B103TS22、SNU-B103TS23、SNU-B752TS21、SNU-B752TS22、SNU-B752TS23
対応UPS:SNU-A103TT22、SNU-A103TS21、SNU-A103TS22、SNU-A103TS23、SNU-A752TS21、SNU-A752TS22、SNU-A752TS23
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
SAU-A502用20分増設バッテリー。SAU-A502に接続することで定格出力時バックアップ時間が約20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて。
1個
¥449,800
税込¥494,780
9日以内出荷
SAU-A202用20分増設バッテリー。SAU-A202に接続することで定格出力時バックアップ時間が約20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にてSAU-A202同様19インチラックに対応(2U)。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
SAU-A502用40分増設バッテリー。SAU-A502に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて。
1個
¥679,800
税込¥747,780
9日以内出荷
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。
1個
¥569,800
税込¥626,780
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(4筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約50分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計8U)。
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
9日以内出荷
UPS用増設バッテリ。
SNU-A752シリーズ用増設バッテリー 対象UPSのバックアップ時間を約20分延長できます。(初期値、定格時、周辺温度25℃)。
適合機種SNU-A752シリーズ、SNU-B752シリーズ
質量(kg)約150
種類小型制御弁式鉛蓄電池
寸法350W×705H×585D
対応UPS:SNU-A752TS21、SNU-A752TS22、SNU-A752TS23
バッテリー容量(Ah)7.2(×30個)
バックアップ時間約20分(定格時、初期値、周辺温度25℃)
1個
¥799,800
税込¥879,780
9日以内出荷
SMU-HF152-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF152-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約80分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。
1個
¥679,800
税込¥747,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ