「無停電電源装置 ups」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自のパワーマルチプロセッシング給電方式(常時インバータ給電)を採用。業界トップクラスの過負荷耐量を実現。インバータ:110%(30秒)、140%(3秒)/バイパス:1000%(半サイクル)。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。停電起動が可能。
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

単相100V 1kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295 質量(kg)約16.1 消費電力(W)81 定格入力電圧(V)100(70~140) 運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 対応停電起動 コンセント出力NEMA 5-15R×6個 出力周波数(Hz)50/60 出力容量(kVA)1 入力周波数(Hz)50/60 設置方式タワー型 定格出力電圧(V)100 バックアップ時間7.5分(800W)、10分(680W) インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル) 出力容量(VA/W)1000/800 給電方式常時インバータ給電 周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
1個
149,800 税込164,780
76日以内出荷

独自のパワーマルチプロセッシング給電方式(常時インバータ給電)を採用。業界トップクラスの過負荷耐量を実現。インバータ:110%(30秒)、140%(3秒)/バイパス:1000%(半サイクル)。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。停電起動が可能。
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

単相100V 750VA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295 質量(kg)約16.1 消費電力(W)60 定格入力電圧(V)100(70~140) 運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 対応停電起動 コンセント出力NEMA 5-15R×6個 出力周波数(Hz)50/60 定格出力容量(VA)750 入力周波数(Hz)50/60 設置方式タワー型 定格出力電圧(V)100 バックアップ時間11分 インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル) 出力容量(VA/W)750/600 給電方式常時インバータ給電 周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

単相100V 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295 質量(kg)約16.1 消費電力(W)119 定格入力電圧(V)100(70~140) 運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 対応停電起動 コンセント出力NEMA 5-15R×6個 出力周波数(Hz)50/60 出力容量(kVA)1.5 入力周波数(Hz)50/60 設置方式タワー型 定格出力電圧(V)100 バックアップ時間5分(1050W)、10分(680W) インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル) 出力容量(VA/W)1500/1050 給電方式常時インバータ給電 周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
1個
189,800 税込208,780
当日出荷

単相100V 1.5kVA ラック型 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W434×D435×H88 質量(kg)約20.2 消費電力(W)119 定格入力電圧(V)100(70~140) 運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 対応停電起動 コンセント出力NEMA 5-15R×6個 出力周波数(Hz)50/60 出力容量(kVA)1.5 入力周波数(Hz)50/60 設置方式ラック型 定格出力電圧(V)100 バックアップ時間5分(1050W)、10分(680W) インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル) 出力容量(VA/W)1500/1050 給電方式常時インバータ給電 周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

PCのバックアップに最適な正弦波出力の常時商用給電方式UPS。停電起動付きで、もしもの時のバックアップ電源にも使用可能。常時商用給電方式。500VAUPS。3分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。正弦波出力。停電起動付き。シャットダウンソウト標準添付。液晶ディスプレイ搭載。オートリスタート/オートリブート付き
質量(kg)5 切替方式非同期リレー切替方式 周波数(Hz)50/60 規格UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質) 出力電圧(V)100(バッテリ運転時 ±10%) 入力電圧(V)AC100(-10%、+15%) 運転方式常時商用給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×280×165 騒音値(dB)40以下(商用運転時) 冷却方式自然空冷 入力プラグNEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m、3P-2P変換プラグ付き) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池(期待寿命 約4~5年/周囲温度25℃) 過負荷耐量100%超過 充電時間12時間(90%充電、周囲温度25℃) 相数単相 使用環境周囲温度:0~40℃、相対湿度:90%以下(但し無結露のこと) バッテリー容量(Ah)12V 8.5×1個 定格出力容量(VA)500 バックアップ時間約3分(周囲温度25℃、抵抗負荷での初期特性) 発熱量(W)10 ブレーカー容量10A 負荷力率0.6(遅れ) 定格出力容量(W)300 切替時間10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃) 最大入力電流(A)AC6 線数2線 出力コンセントNEMA 5-15R×6個
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

安心安全の常時インバータ給電方式。UPSさらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性が向上しました。常時インバータ給電方式の5kVAUPS10分バックアップ(3.5kW、初期値、周辺温度25℃)。ホットスワップ対応。液晶ディスプレイ搭載。入出力端子台(M5)。出力コンセント1個(NEMA5-15R)。増設バッテリオプションあり。オプショントランスにて多様な電圧に対応
1個
1,198,000 税込1,317,800
9日以内出荷

パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立したUPS。PC計装機器分析装置など現代社会では欠かせない100V系機器の停電対策に最適。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)。3kVAUPS。5.5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。液晶ディスプレイ搭載。ワイドレンジ入力(80V~144V)。ホットスワップ対応。お客様にてバッテリー交換可能。様々な機能を搭載し使用用途に応じてお客様にてカスタマイズ可能(オートリブート/オートリスタート、オン/オフディレイなど)
1個
589,800 税込648,780
9日以内出荷

縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPS。さらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の2kVAUPS。10分バックアップ(1.4kW、初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可(4U)。ホットスワップ対応。液晶ディスプレイ搭載。入出力端子台(M4)。出力コンセント1個(NEMA5-15R)。増設バッテリオプションあり。オプショントランスにて多様な電圧に対応
1個
499,800 税込549,780
欠品中

縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPS。さらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の3kVAUPS。10分バックアップ(2.1kW、初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可(4U)。ホットスワップ対応。液晶ディスプレイ搭載。入出力端子台(M5)。出力コンセント1個(NEMA5-15R)。増設バッテリオプションあり。オプショントランスにて多様な電圧に対応
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立したUPS。19インチラックに搭載できる設計のため自家サーバー用ラックなどにコンパクトに設置可能。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)。3kVAUPS5.5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可能(4U)。液晶ディスプレイ搭載。ワイドレンジ入力(80V~144V)。ホットスワップ対応。お客様にてバッテリー交換可能。様々な機能を搭載し使用用途に応じてお客様にてカスタマイズ可能(オートリブート/オートリスタート、オン/オフディレイなど)。
1個
589,800 税込648,780
9日以内出荷

パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS。縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)。1.5kVAUPS。5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可能(2U)。LED表示パネル搭載。出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)。ホットスワップ対応
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷

パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS。縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)。5kVAUPS。7分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可能(3U)。LED表示パネル搭載。出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)。ホットスワップ対応
1個
1,098,000 税込1,207,800
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズ
パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS
出力電圧100V(バッテリ運転時±10%) 定格入力電圧(V)100 運転方式常時商用給電方式 入力プラグNEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m,3P-2P変換プラグ付き) 出力周波数(Hz)50/60 入力周波数(Hz)50/60 設置方式タワー型 定格出力電圧(V)100 入力電圧100V(-10%,+15%) 周波数許容範囲(%)±5
1個
30,980 税込34,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SAU-Aシリーズ
常時インバータ給電方式UPS。端子台 UPS 信頼性の高い常時インバータ給電方式UPSです。入出力 端子台に対応
出力電圧100V(±2%)※105V選択可 運転方式商用同期常時インバータ給電方式 入力電圧100V(-10%,+15%)
1個
479,800 税込527,780
60日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HFシリーズ
200V系高効率常時インバータ給電方式UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧200V/208V/220V/230V/240V(精度±2%) 定格入力電圧(V)200、208、220、230、240(設定電圧-20%~288) 運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 出力周波数(Hz)50/60 入力周波数(Hz)50/60 設置方式タワー型/ラック型 兼用 定格出力電圧(V)200、208、220、230、240 入力電圧200V/208V/220V/230V/240V(設定電圧-20%~288V) 周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HGシリーズ
100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧100V(±2%) 運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 入力電圧100V(80V~144V)
1個
特価
277,836 税込305,620
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GSユアサインフラシステムズSAU-A502用増設バッテリー(SAB-A51)
SAU-A502用20分増設バッテリー。SAU-A502に接続することで定格出力時バックアップ時間が約20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて。
1個
449,800 税込494,780
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズSAU-A202用増設バッテリー(SAB-A21)
SAU-A202用20分増設バッテリー。SAU-A202に接続することで定格出力時バックアップ時間が約20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にてSAU-A202同様19インチラックに対応(2U)。
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズSAU-A502用増設バッテリー(SAB-A52)
SAU-A502用40分増設バッテリー。SAU-A502に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて。
1個
679,800 税込747,780
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-Rx2)
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。
1個
569,800 税込626,780
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx4)
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(4筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約50分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計8U)。
1個
1,298,000 税込1,427,800
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズSNU-A752用増設バッテリー
UPS用増設バッテリ。 SNU-A752シリーズ用増設バッテリー 対象UPSのバックアップ時間を約20分延長できます。(初期値、定格時、周辺温度25℃)。
適合機種SNU-A752シリーズ、SNU-B752シリーズ 質量(kg)約150 種類小型制御弁式鉛蓄電池 寸法350W×705H×585D 対応UPS:SNU-A752TS21、SNU-A752TS22、SNU-A752TS23 バッテリー容量(Ah)7.2(×30個) バックアップ時間約20分(定格時、初期値、周辺温度25℃)
1個
799,800 税込879,780
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズSMU-HF用警報出力ボード(D-sub9)
警報接点出力や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボード。端子台に対応した警報出力オプションボード。
機能【出力信号】(端子台):UPS故障/UPSアラーム/バッテリ寿命予告/バイパス給電/バッテリ電圧低下/UPS運転/停電。【入力信号】(端子台):UPS運転指令/UPS停止指令。 対象【UPS】SMU-HFシリーズ
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

ネットワーク監視用エージェントとコンピュータシャットダウン機能を併せ持つI/Fボード。UPS統合監視JEMA-UPS-MIB/UPS-MIBに対応しSMNPマネージャによる統合監視が可能。ブラウザ監視/制御ネットワーク接続されているPCからWEBブラウザを利用してUPSの状態確認/リモート操作が可能。様々なシャットダウンに対応FMP-03(別売り)との組み合わせで20台までのマシンをシャットダウン。SSH/Telnetを利用してのシャットダウン。シリアルポートで接続してのシャットダウン。
対象【UPS】SMU-HGシリーズSAUシリーズ
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズFULLBACK シャットダウン用電源管理ソフト
電源管理ソフト。マルチOS版(Windows、UNIX、Linux対応)。1台のUPSで、複数台のコンピュータや異なったOSのシャットダウンの制御が可能です。また、Webブラウザからネットワーク上のあらゆる場所からUPSの遠隔監視が可能です。
適合機種SXU-ZA501-S1A、SMU-HGシリーズ、SMU-HFシリーズ、SAU-Aシリーズ、SAUシリーズ、SFUシリーズ 対応OSWindows、UNIX、Linux対応 対応UPS:SXU-ZA501-S1A、SMU-HGシリーズ、SMU-HFシリーズ、SAU-Aシリーズ、SAUシリーズ、SFUシリーズ
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

UPS用インターフェースボード。UPSのネットワーク監視用エージェントとコンピューターシャットダウンを併せ持つI/Fボードです。
1個
60,980 税込67,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UPS用インターフェースボード。警報接点出力や外部信号によるUPS制御オプションボード。
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EIA19インチラック搭載用オプション固定金具。
対象SMU-HF152-R-200SMU-HF302-R-200SMB-HF14-RSMB-HF32-RSMB-HF52-R
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズSMT-HG2/HG3、SAT-A2/A3シリーズ用床固定金具
耐震強度:1Gの床固定金具。オプション固定金具。
対象SMT-HG2SMT-HG3SAT-A2SAT-A3※旧SAU202用固定金具の使用穴と互換性あり。
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF14-Rx2)
SMU-HF152-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF152-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約80分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。
1個
679,800 税込747,780
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズSAU-A302用増設バッテリー(SAB-A31)
SAU-A302用20分増設バッテリー。SAU-A302に接続することで定格出力時バックアップ時間が約20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にてSAU-A302同様19インチラックに対応(2U)。
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

多機能な電源管理ソフト。様々な機能を持つUPS電源管理ソフト。UPSとFNAシリーズの組み合わせでWindows系マシンをシャットダウン可能。
1個
37,880 税込41,668
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズSAUシリーズ用警報出力接点ボード
警報接点出力や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボード。端子台/D-sub9ピンに対応した警報出力オプションボード。
機能【出力信号】(端子台):UPS故障/バッテリ電圧低下/停電、(D-sub9):UPS故障/バイパス給電/バッテリ電圧低下/UPS運転/停電【入力信号】(端子台):UPS運転指令/UPS停止指令※運転/停止で共通の接点を使用。回路ONで運転、回路OFFで停止。 対象【UPS】SAUシリーズ
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズSAU-A用警報出力接点ボード
警報接点出力や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボード。端子台/D-sub9ピンに対応した警報出力オプションボード。
機能【出力信号】(端子台):UPS故障/UPSアラーム/バッテリ寿命予告/バッテリ電圧低下/停電、(D-sub9):UPS故障/UPSアラーム/バッテリ寿命予告/バイパス給電/バッテリ電圧低下/UPS運転/停電。【入力信号】(端子台):UPS運転指令/UPS停止指令※運転/停止で共通の接点を使用。回路ONで運転、回路OFFで停止。 対象【UPS】SAU-Aシリーズ
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

耐震強度:1Gの床固定金具。オプション固定金具。
対象SMU-HG202SMU-HG302SMB-HG33-SSAU-A202SAU-A302※旧SAU202用固定金具の使用穴と互換性あり。
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷