1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HFシリーズ
200V系高効率常時インバータ給電方式UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧200V/208V/220V/230V/240V(精度±2%) 定格入力電圧(V)200、208、220、230、240(設定電圧-20%~288) 運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 出力周波数(Hz)50/60 入力周波数(Hz)50/60 設置方式タワー型/ラック型 兼用 定格出力電圧(V)200、208、220、230、240 入力電圧200V/208V/220V/230V/240V(設定電圧-20%~288V) 周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)