1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズ
パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS
出力電圧100V(バッテリ運転時±10%) 定格入力電圧(V)100 運転方式常時商用給電方式 入力プラグNEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m,3P-2P変換プラグ付き) 出力周波数(Hz)50/60 入力周波数(Hz)50/60 設置方式タワー型 定格出力電圧(V)100 入力電圧100V(-10%,+15%) 周波数許容範囲(%)±5
1個
30,980 税込34,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • mvvs 0.5