カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • 機構部品(電子部品)(1)
    • 産業用PC本体(2)
    • 変圧・変換(3)
  • 学童・教育用品(16)
    • プログラミング/ロボティクス(16)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • スイッチサイエンス
  • Raspberry Pi(62)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(18)
  • 共立電子産業(17)
  • Pimoroni(2)
  • ビット・トレード・ワン(45)
  • 共立プロダクツ(5)
  • サンハヤト(4)
  • ラトックシステム(11)
  • アズワン(3)
  • タカチ電機工業(17)
  • SPARKFUN(54)
  • Seeed Studio(29)
  • Adafruit(11)
  • PB Tails(10)
  • マルツエレック(7)
  • WAVESHARE(7)
  • a bit better circuit(6)
  • DIGILENT(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Raspberry Pi」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[拡張ボード]MESHハブ用ステータスボード スイッチサイエンス[拡張ボード]MESHハブ用ステータスボードスイッチサイエンス
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi上で動作するMESHハブ(RaspberryPi向けアプリ)の動作確認用表示基板です。 開発した端末が近くにないとMESHタグが動作しないというのが、MESHの弱点でした。MESHハブというアプリを使用すると、Rasberry Pi 3にMESHタグの動作の管理を任せることで、スマートフォンを持って離れても、自宅にあるMESHタグはMESHハブ(Raspberry Pi 3)と連携し動作させることができるようになります。
USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C) スイッチサイエンスUSB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)スイッチサイエンス
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi 5の機能をフル活用できるACアダプター Raspberry Pi 5の公式ACアダプターの仕様に合わせた5.1V/5Aの出力ができるUSB PD対応ACアダプターです。本体に、USB Type-Cコネクタの付いたケーブルが直結されています。このACアダプターを使用すると、Raspberry Pi 5の4つのUSBから合計1.6Aの供給が可能となり、Raspberry Pi 5の機能をフルに活用できるようになります。
HDMI-microHDMI変換ケーブル(15cm) スイッチサイエンスHDMI-microHDMI変換ケーブル(15cm)スイッチサイエンス
749税込824
1個
3日以内出荷
HDMIコネクタとmicroHDMIコネクタを接続する短いケーブル Raspberry Pi 4やRaspberry Pi 5を通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続する際に使用する、標準サイズのHDMIコネクタとmicroHDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。 標準HDMIケーブルのタイプAコネクタをmicroHDMIのタイプDコネクタに変換します。 長さは15cmで、剛性の強いHDMIケーブルでも機器側に過度な圧力をかけることがなく、机の上で利用しても邪魔にならない長さです。お手持ちのHDMIケーブルをそのままご利用いただけます。
Picossci 2 開発ボード (RP2350搭載) スイッチサイエンスPicossci 2 開発ボード (RP2350搭載)スイッチサイエンス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi Pico2に載っているRP2350と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上にはUSB Type-Cコネクタ、Flash-ROM(16Mbit)、クロック発振器、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子を引き出し、USB Type-C経由でプログラムの書き込みが可能です。ピンヘッダーのピンアサインはRaspberry Pi Pico2と同じ並びになっています。電源レギュレータ搭載RESETスイッチ、BOOTSELスイッチ搭載汎用LED搭載(GPIO25に接続)デバッグ端子搭載(SWCLK、SWDIO)
仕様●GPIO:29本(うち2つはランドのみ)●マイクロコントローラ:RP2350●出力電源1:5V出力(USB Type-C 由来)●出力電源2:3.3 V出力(基板上のレギュレータ由来)コネクタUSB:Type-C入力電源(V)USB Type-C(5動作電圧(V)3.3
Picossci 2 RP2350 ピッチ変換基板 スイッチサイエンスPicossci 2 RP2350 ピッチ変換基板スイッチサイエンス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi Pico 2 に載っているRP2350 と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上には Flash-ROM、水晶発振子、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子、USB端子を引き出してます。この基板を利用した基板の設計自由度を上げるため、USBコネクタそのものは搭載していません。
仕様●Flash ROM:32 Mbit●入出力ピン:20ピン(1.27 mm ピッチ)× 2列●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.5 V ~ 6.0 V 入力)●水晶発振子:12.000 MHz厚さ(mm)基板端:1.0使用CPURP2350基板寸法(mm)26.67 × 15.24
Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi 5用ユニバーサル基板スイッチサイエンス
439税込483
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5用のユニバーサル基板です。40ピンのGPIOはアクセスしやすいように、横に引き出されています。PCIeケーブルまたカメラケーブルを引き出せるように基板に凹部分を設けています。表面処理は無電解金メッキです。
基板寸法(mm)65mmx56mm
ピンソケット2×13 Raspberry Pi用 スイッチサイエンスピンソケット2×13 Raspberry Pi用スイッチサイエンス
289税込318
1個
7日以内出荷
RaspberryPiModelB+用バニラ基板 スイッチサイエンスRaspberryPiModelB+用バニラ基板スイッチサイエンス
989税込1,088
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi用環境センサ基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi用環境センサ基板スイッチサイエンス
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi用PoE基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi用PoE基板スイッチサイエンス
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi用Contaベースボード スイッチサイエンスRaspberry Pi用Contaベースボードスイッチサイエンス
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi用 L字ピンソケット2×13 26P スイッチサイエンスRaspberry Pi用 L字ピンソケット2×13 26Pスイッチサイエンス
149税込164
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi Zero用バニラ基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi Zero用バニラ基板スイッチサイエンス
429税込472
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi Zero用Contaベースボード スイッチサイエンスRaspberry Pi Zero用Contaベースボードスイッチサイエンス
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi Pico用小型グラフィック液晶ボード スイッチサイエンスRaspberry Pi Pico用小型グラフィック液晶ボードスイッチサイエンス
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi Pico用高耐圧モータードライバ基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi Pico用高耐圧モータードライバ基板スイッチサイエンス
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi Pico用DVIアダプタ基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi Pico用DVIアダプタ基板スイッチサイエンス
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi Pico用 Contaベースボード スイッチサイエンスRaspberry Pi Pico用 Contaベースボードスイッチサイエンス
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi Model B用ウォッチドッグ基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi Model B用ウォッチドッグ基板スイッチサイエンス
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi 3対応PoE基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi 3対応PoE基板スイッチサイエンス
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
26P リボンケーブル Raspberry Pi typeB対応 スイッチサイエンス26P リボンケーブル Raspberry Pi typeB対応スイッチサイエンス
369税込406
1個
7日以内出荷
ACアダプター スイッチサイエンスACアダプタースイッチサイエンス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠
用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万
ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 スイッチサイエンスラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力スイッチサイエンス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
出力DC 5.1 V 3.0 A入力AC 100 V 50/60 Hz 37 VAプラグUSB Type-C