カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • スイッチサイエンス
  • コクヨ(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ABB(1)
  • DIGILENT(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • INTERPLAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adp2a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板 スイッチサイエンスPCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板スイッチサイエンス
989税込1,088
1個
5日以内出荷
NXP社のPCA9517ADPを搭載した、I2C用レベル変換バスバッファモジュールです。 PCA9517ADPは、電圧の異なるバス同士を繋ぐ「レベル変換」の機能、ポートA・ポートBの負荷容量を分離する「バスバッファ」の機能、バスの分離/接続をコントロールする「バスイネーブル」の機能を併せ持っています。 「レベル変換」の機能により、ポートA・ポートBに異なる電圧のI2Cバスを繋いでも双方向に通信できます。(各ポートの電源にバスと同じ電源を加えた場合) 「バスバッファ」の機能により、ポートAとポートBの負荷容量を分離できます。バスマスタのドライブ能力が低い場合に最適です。 「バスイネーブル」の機能により、特定のスレーブ群を切り離したり、I2Cアドレスが同じデバイスを個別に制御したりできるようになります。 なおレベル変換せずにバスバッファ機能、バスイネーブル機能のみを利用したい場合には、ポートA・ポートBの電源を同じにすれば利用できます。 またPCA9517ADPは、SMBusにおいても上記の各機能を使用することができます。 ポートAの電圧(VCCA)は 0.9V~5.5V。 ポートBの電圧(VCCB)は 2.7V~5.5V。 バスイネーブル機能(バスの on/off)を搭載。 「EN」ピンは、IC内部でポートBにプルアップされています。
関連キーワード
産業用PC用品カテゴリ