6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷



Raspberry Pi Pico2に載っているRP2350と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上にはUSB Type-Cコネクタ、Flash-ROM(16Mbit)、クロック発振器、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子を引き出し、USB Type-C経由でプログラムの書き込みが可能です。ピンヘッダーのピンアサインはRaspberry Pi Pico2と同じ並びになっています。電源レギュレータ搭載。RESETスイッチ、BOOTSELスイッチ搭載。汎用LED搭載(GPIO25に接続)。デバッグ端子搭載(SWCLK、SWDIO)
仕様●GPIO:29本(うち2つはランドのみ)●マイクロコントローラ:RP2350●出力電源1:5V出力(USB Type-C 由来)●出力電源2:3.3 V出力(基板上のレギュレータ由来) コネクタUSB:Type-C 入力電源(V)USB Type-C(5 動作電圧(V)3.3
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

スイッチサイエンスPicossci 2 RP2350 ピッチ変換基板
Raspberry Pi Pico 2 に載っているRP2350 と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上には Flash-ROM、水晶発振子、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子、USB端子を引き出してます。この基板を利用した基板の設計自由度を上げるため、USBコネクタそのものは搭載していません。
仕様●Flash ROM:32 Mbit●入出力ピン:20ピン(1.27 mm ピッチ)× 2列●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.5 V ~ 6.0 V 入力)●水晶発振子:12.000 MHz 厚さ(mm)基板端:1.0 使用CPURP2350 基板寸法(mm)26.67 × 15.24
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷