レターボードはアルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボードです。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。Sは背面に自立脚がついているので卓上やカウンターで使用できます。
用途カフェやアパレル、雑貨店のディスプレイに。
仕様文字用溝(ボード面)8mmピッチ
付属品専用文字×約380ヶ
厚さ(mm)20
フレーム幅(mm)20
カフェやバルなどで大活躍の黒板タイプサインボードです。
用途カフェやバルなどで手書きメニューの掲示に。
質量(kg)7.2
外寸横幅(mm)900
高さ外寸(mm)1200
外寸法・奥行(mm)635
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
大人気スタンドプレートシリーズにチョーク用看板が登場です。
カフェやバルなどの飲食店で大活躍間違いなしのアイテムです。
耐候性のあるABS樹脂製のスタンド黒板で日替わりメニューや営業時間を書いて店内をオシャレに演出することが出来ます。
面板部分に0.7mm厚のチョーク用ブラックシートを両面に貼り付けています。
折りたたみ式で収納も非常に簡単で設置時は本体を開いて底板を止めてセットするだけです。
マグネットも使用できますが、ブラックボードシートの為、吸着力は強くありません。
用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)298×758
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×887
質量(kg)3.2
材質本体:ABS樹脂(耐候グレード)、面板:チョーク用ブラックシート両面付
使用場所室内
表示内容無地
レターボードはアルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボードです。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。Sは背面に自立脚がついているので卓上やカウンターで使用できます。
用途カフェやアパレル、雑貨店のディスプレイに。
仕様文字用溝(ボード面)8mmピッチ
付属品専用文字×約380ヶ
厚さ(mm)20
フレーム幅(mm)20
カフェなどの飲食店、アパレルショップなどにおススメなポスター差替えタイプのA型スタンド看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様●本体サイズ:W470×H980×D510mm●面板サイズ:W420×H594mm●有効表示サイズ:W407×H581mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:ハードボード●原産国:日本●コード番号:354-5708
アズワン品番67-8878-83
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
関連キーワード