絞り込み
ブランド
- アンセル
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アンセル
- 5ページ目
5ページ目: アンセルのすべての商品

防振手袋 アクティブアーマー ハーフフィンガー
アンセル¥6,398税込¥7,0381双9日以内出荷JIS T 8116適合品です。防振ジェルフォームにより手に伝わる振動を軽減します。用途チェーンソー、刈払機の使用時。インパクトレンチ、グラインダーの使用時。機能振動軽減、引き裂き・摩耗耐性入数(双)1色ホワイト/ブルー厚さ(mm)8.3全長(cm)17.8~19.7
ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-920
アンセル¥639税込¥7031双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるAnsell Grip Technologyが、オイルグリップ力を向上させ、油または潤滑剤でコーティングされた部品を確実に取り扱うことができます。HyFlex(R)シリーズのすべての必須機能を取り入れました。用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。全長(cm)20.8~27.3材質ライナー:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)1.29入数(双)1ゲージ数15
作業用手袋 アクティブアーマー 97-120
アンセル¥2,298税込¥2,5281双当日出荷JIS T 8116適合品です。手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。優れたオイルグリップと耐切創性、耐衝撃性は、極度な状況でも手を保護し、疲労を軽減します。用途パイプの接続。モーター・工具の分解・組み立て。重機・設備メンテナンス。クリーニングツールの取り扱い。鉱業。石油精製。材質(すべり止め)ネオプレンゴム・ニトリルゴム耐摩耗性4耐切創性2耐突刺し性2耐引裂き性4
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658
アンセル¥719~税込¥791~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。厚さ(mm)2.2材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミドEN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125
アンセル¥2,598税込¥2,8581双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。厚さ(mm)7.6材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロンEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト
アンセル¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷JIS T 8116適合品です。生地が薄く、作業性を確立しながら、優れた耐切創強度を確保しています。 次亜塩素酸による洗濯が長期にわたり繰り返し可能です。用途食肉処理、食肉加工、魚肉加工、果物・野菜などの加工厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維、ガラス繊維、ポリエステル
CR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入)
アンセル¥54,980税込¥60,4781セット(20個)7日以内出荷JIS T 8116適合品です。異物量、イオン抽出量を追求したラテックスグローブです。色ナチュラル規格ISO9002認証取得工場製、AQL(合格品質水準):1.5M、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)全長(cm)28.0滑り止め効果あり粉有無なし
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)
アンセル¥51,980税込¥57,1781セット(20個)3日以内出荷から7日以内出荷JIS T 8116適合品です。天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり粉有無なし
耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL
アンセル¥29,980税込¥32,9781セット(12個)当日出荷JIS T 8116適合品です。新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。サイズLLトラスコ品番787-1341材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/断熱シート裏/ポリエステル100%色ブラック/グリーン質量(g)108規格耐熱規格EN407:X1XXXX、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり機能耐溶剤全長(cm)29.0~31.6中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)25.9アズワン品番64-8379-94滑り止め効果あり耐溶剤性石油系溶剤
静電気対策手袋 ハイフレックスSC
アンセル¥1,698税込¥1,8681双当日出荷JIS T 8116適合品です。通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。 X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。用途電気部品、精密部品の取り扱い。厚さ(mm)0.75色グレー入数(双)1表面抵抗値(Ω)1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部)
防振手袋 ビブラガード フルフィンガー
アンセル¥7,398税込¥8,1381双当日出荷JIS T 8116適合品です。特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。用途チェーンソー、刈払機の使用時。 インパクトレンチ、グラインダーの使用時。厚さ(mm)6色グリーン規格ISO10819規格合格品入数(双)1機能防振袖口仕様マジック
耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム)
アンセル¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維とポリエステルを組み合わせた耐切創手袋。卓越した耐切創強度を誇るとともに、生地がやわらかく作業性にも優れています。メッシュタイプ(金属製)の手袋に比べ、コストも安く、しかも長期にわたる使用が可能。用途薄型鋼板の処理、加工等。印刷工場。食品加工工場メンテナンス。太陽電池産業。入数(枚)1材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維