グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。
ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。
ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。
フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。
グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。
アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。
発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど
厚さ(mm)0.8
耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)
耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)
耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)
耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能極薄、通気性
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。
ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。
柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
樹脂成型。
厚さ(mm)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。
厚さ(mm)1.35
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。
厚さ(mm)0.87
入数(双)1
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。
INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。
薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。
強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。
シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。
耐切創性、耐引裂性に優れています。
用途自動車関連。
建設関連。
機械設備。
金属加工。
鉱業。
メンテナンス。
組み立て作業。
厚さ(mm)1.1
入数(双)1
機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感
耐切創性XC
EN388規格4X42C(2016)
作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に
厚さ(mm)1.3
入数(双)1
機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリル
ゲージ数15
独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。
厚さ(mm)1.15
入数(双)1
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手のひら部のニトリルコーティングにより、油による汚染から皮膚を保護します。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理
厚さ(mm)1.25
入数(双)1
機能耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。
用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。
厚さ(mm)1.08
入数(双)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。
厚さ(mm)1.3
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル
滑り止め効果ポリウレタン
EN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)。シリコンフリーです。
用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。
厚さ(mm)0.75-0.85
規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
表面抵抗値(Ω)2.5×109
EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理
厚さ(mm)1.35
入数(双)1
機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。
発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。
革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。
通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。
機械設備。
金属加工。
ガラス製造。
航空宇宙。
物流と倉庫。
乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。
金属部品および一般部品の組み立て。
厚さ(mm)1.6
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格4X43C(2016)
サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て。部品のピッキング、固定。倉庫および物流運営。消費財および産業用タッチスクリーン対応。品質検査
厚さ(mm)1.4
入数(双)1
機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応
ゲージ数15
天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。
用途建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。
厚さ(mm)2.4
タイプすべり止め付
規格EN388:2016
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。
機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール
2018年トラスコ掲載ページ6 0817
アンセルの特許技術であるAnsell Grip Technologyが、オイルグリップ力を向上させ、油または潤滑剤でコーティングされた部品を確実に取り扱うことができます。HyFlex(R)シリーズのすべての必須機能を取り入れました。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。
全長(cm)20.8~27.3
材質ライナー:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)1.29
入数(双)1
ゲージ数15
加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。
用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型
厚さ(mm)約1.34
規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。
厚さ(mm)1.35
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格2016規格:4X42B
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。
厚さ(mm)1.3
規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途航空宇宙、自動車関連。
部品の組み立て。
機械加工/スタンピング/切断。
金属加工。
鋭利な物体の取り扱い。
ガラス製造。
厚さ(mm)1.75
材質(すべり止め)ニトリル
コーティングフルディップ
材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格4X43C(2016)
摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン
厚さ(mm)1
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
入数(双)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
耐切創性X/C
アンセル独自のINTERCEPTTMテクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。
耐摩耗性にも優れています。
材質繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン
厚さ(mm)1.35
色ホワイト/ブラック
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
入数(双)1
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
全長(cm)21.5~26.7
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
ゲージ数10
耐切創性X/C
高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。スタンピング作業中のグリップ、耐切創、耐摩耗、クッションの点で、安全性を提供します。
用途金属スタンピング・金属プレス加工。組み立て作業。自動車関連。建築・建設関連。機械設備。石油精製。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
材質(すべり止め)レザー
コーティング掌部
材質(繊維部)ポリエチレン、ガラス繊維
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。
厚さ(mm)1.3
規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
生地が薄く、作業性を確立しながら、優れた耐切創強度を確保しています。
次亜塩素酸による洗濯が長期にわたり繰り返し可能です。
用途食肉処理、食肉加工、魚肉加工、果物・野菜などの加工
厚さ(mm)約2.0
材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維、ガラス繊維、ポリエステル
抜群の装着感を提供し手の細かな動きを可能にしつつ、優れた耐切創性と耐摩耗性を発揮します。親指の付け根が強化されているため、手袋の耐摩耗性・耐久性が強化されています。縫い目のないライナーとニットリストが採用され、耐切創性が求められる環境においてフィット感を実現します。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。組み立てと仕上げ作業。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:3X4XC、EN388 2003:354X、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可
材質(繊維部)ポリエチレン、より糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス
EN388規格2003規格:354X、 2016規格:3X4XC
Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。
用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。
厚さ(mm)0.95
コーティング掌部
材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。
厚さ(mm)1.5
規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:4×42C
手袋とカフ全体に施されたINTERCEPT技術と360度の切創保護性能が特徴です。染みを防止する設計により、製品寿命を延長します。延長型カフが手首まで切り傷を防止します。繰り返し洗濯しても型崩れせず、保護性能・快適性・フィット感を損なわれることのない、優れた耐久性を持っています。
用途食肉などの食品加工。果物および野菜の加工。
厚さ(mm)1.55
材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ステンレススチール、ポリアミド、ポリエステル、Ansell INTERCEPTTM Technology
EN388規格2016規格:4X4XF
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。
厚さ(mm)1.85
規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH
材質(繊維部)パラアラミド
EN388規格2016規格:244XC
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。
厚さ(mm)1.3
規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング3/4コーティング加工
材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。
厚さ(mm)1.21
規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX
耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。
用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。
機能耐溶剤作業用
入数(双)1
色レッド
厚さ(mm)0.81
全長(cm)35.5
材質ニトリル合成ゴム
超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。
用途航空宇宙。自動車関連。機械および機器。物流関連。インダストリアル
材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム
厚さ(mm)0.95
色ダークブルー
全長(cm)19.5~25.5
ゲージ数18
ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。
用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。
厚さ(mm)2.2
材質(すべり止め)天然ラテックスゴム
コーティング3/4ディップ
材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミド
EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
高い耐切創性があり、乾燥または濡れた環境で抜群なグリップ力を実感できます。パラアラミド糸は、高い耐切断性と良好な耐熱性能を確保します。シワラテックスコーティングは優れたグリップ性を提供します。EN420(一般要件)およびEN388(機械的危険)規格に準拠しています。ANSI カット レベル A4 および EN ISO 13997 定格レベル D は、高いレベルのカット抵抗を提供します。コーティングでオイル等が染み込みいにくくなっています。
用途ガラス製造。リサイクルと廃棄物処理。建設関連。金属製造
材質パラアラミド、高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)2.2
色イエロー/ブラック
規格EN388 2016:3X44D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、EN ISO 21420:2020、ecovadis
機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
全長(cm)22.5~29
材質(すべり止め)天然ラテックスゴム
コーティング3/4ディップ
材質(繊維部)パラアラミド、HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル
ゲージ数13
耐切創性X/D
滑り止め効果天然ラテックスゴム
EN388規格2016:3X44D
通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。唯一の工業用手袋で、EPA 登録抗菌技術である Ionic+[[TM上]](EPA 登録番号 70927-6)を採用しております。成形品に関するEU 殺生物性製品規則528/2012に準拠しています。銀の抗菌力を活用し、微生物による衝撃から手袋を保護します。細菌関連の臭い、汚れ、布地の劣化から手袋を保護します。軽量で通気性に優れたデザインで、高い器用さと一日中快適さを実現します。ライナー及びコーティングの自己消毒360°抗菌保護を施しています。コーティングが抗菌作用を阻害しない設計をしています。
用途電気部品、精密部品の取り扱い。物流作業。輸送機関作業。リサイクルと廃棄物処理。ホスピタリティ及びハウスキーピング業務。
材質手袋部:X-Static繊維100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴム、繊維部:導電性繊維、ナイロン、lonic+[[TM上]]抗菌活性ライナー
厚さ(mm)1.09
全長(cm)20.4~27.4
材質(すべり止め)発泡ニトリル
表面抵抗値(Ω)1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部)
ゲージ数15
関連キーワード
1
2
次へ