16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。 材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛) 厚さ(mm)0.43 グリーン 入数(双)1 機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.28 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 16-650 アンセル 動画あり
軽量から中程度のガラスの取り扱いに最適です。表面のすべり止め加工によって、鋭い断面から手を保護します。人間工学的に基づいて設計され、手の自然な形に合わせました。クッション性が良く、快適です。
用途建築・建設関連。ガラスの取り扱い。廃棄物の処理。 グリーン 全長(cm)31 仕様すべり止め付、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 厚さ(mm)約2.2 材質/仕上ライナー:綿の両面編みのニット生地、コーティング:天然ゴム、裏布:綿 入数(双)1 EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て 材質ニトリル 厚さ(mm)0.16 ブラック 全長(cm)24.5 滑り止め効果あり 粉有無なし
1箱ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル 動画あり
幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 EN374規格AKL
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 53-001 アンセル 動画あり
ニトリル/ネオプレン/ニトリルという3層構造により、酸や塩基から炭化水素や有機溶媒までの幅広い化学物質に対する化学的保護を提供します。 EN ISO 374:2016規格が定めている18種類の化学物質のうち13種類に対し、浸透時間30分以上の保護力を提供します。 MICROCHEM化学的障壁技術を導入しているため、危険な環境でも利用できます。 ANSELL GRIP技術により、濡れた部品や油が付いた部品をよりしっかりとつかむことができます。 柔らかいナイロンの裏地により、使い心地が良く、機械的保護が向上します。
用途自動車関連。 金属加工。 化学薬品の処理および調製。 石油・ガス。 航空宇宙。 生産ラインへの部品の納入。 滑り止め効果ニトリル、ネオプレン EN374規格(EN ISO 374-1:2016)Type A、ACFGJKLMNOPST
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル 動画あり
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリルゴム EN374規格AJKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護 材質ニトリルゴム、ネオプレン 厚さ(mm)0.2 ティールブルー タイプクリーンパックあり 全長(cm)28.5 ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 滑り止め効果あり 粉有無なし
1袋(50枚)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 04-005 アンセル 動画あり
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿 厚さ(mm)1.8 ブルー 規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT 全長(cm)38 滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 アンセル 動画あり
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。 材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿) 厚さ(mm)1.7 ブラック 耐熱温度(℃)素材:180 滑り止め効果あり
1双
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 04-004 アンセル 動画あり
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿 厚さ(mm)1.8 ブルー 規格EN ISO 374-1:2016:Type A、JKLMPT 全長(cm)30 滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-270 アンセル 動画あり
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリル EN374規格JKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

04-002-9 耐薬品手袋 アルファテック アンセル 動画あり
優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
用途食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。 トラスコ品番257-9535 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン) 厚さ(mm)1.9 ブルー サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)23.8 滑り止め効果PVC ニトリル 関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.34MB) EN374規格3131A
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

耐薬品手袋 アルファテック 04-002 アンセル 動画あり
優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
用途食品加工作業。石油とガス触れる作業。メンテナンス作業。化学物質を扱う作業。 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン) 厚さ(mm)1.9 ブルー 規格EN ISO 374-1:2016:3131A 全長(cm)30 滑り止め効果PVC ニトリル
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-128 アンセル 動画あり
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に感度の良い動作が可能となり、高いグリップ力や快適な装着感があります。独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物から優れた保護性能を発揮します。手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出します。使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能です。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。プレス射出成形。機器の修理およびメンテナンス。部品の組み立てと取り付け。金属加工、ガラス加工。原料倉庫。塗装作業。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリル EN規格ISO 374-1:2016規格:Type A、JKOPST
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 04-003 アンセル 動画あり
フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。FDA および EU の食品コンプライアンス取得。優れた耐油性コーティング及び、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。手の形をした人間工学的デザインです。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。全長35.5cmのロングタイプです。
用途食品加工作業。化学物質を扱う作業。メンテナンス作業。 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:フリース(綿、ナイロン) 厚さ(mm)1.9 ブルー 規格EN ISO 374-1:2016:Type B - JKT 全長(cm)35.5 滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)